Afdichtingstechniek

Dichtingen uit voorraad of volledig op maat

De afdichtingen van ERIKS worden in vrijwel alle sectoren van de industrie gebruikt. Alleen de juiste afdichting levert u zekerheid en daarom adviseert ERIKS u graag zo goed mogelijk. Naast de tienduizenden verschillende afdichtingen, leveren wij ook aanvullende services die u enorm helpen.

ERIKS helpt Original Equipment Manufacturers 

van ontwerp t/m serieproductie 

Samen komen we altijd tot de juiste afdichting of rubber product voor jouw design. Snel, volgens een ontwikkeltraject voor maatwerk en met gegarandeerde kwalitatieve eindproducten. 

De juiste afdichting levert zekerheid

Als u even tijd investeert in het advies van ERIKS over de meest geschikte afdichting, dan betaalt dat zich al snel terug. ERIKS denkt mee in het ontwikkelen van afdichtingen die voldoen aan de steeds strengere wetgeving inzake emissie. U reduceert zo productieverlies, omdat een juiste afdichtingskeuze leidt tot een lager lekkagerisico. Bovendien kunt u minder (frequent) onderhoud plegen wanneer wij afdichtingen aanbieden met een langere standtijd. Dat zijn besparingen die normaal gesproken de aanschafprijs van de afdichting vele malen overtreffen.

100% controle op kwaliteit

Grote batches O-ringen, vlakke ringen, eenvoudige vormdelen, oliekeerringen en kunststof artikelen tot 80 mm: u kunt deze bij ERIKS 1-op-1 laten controleren met de 100% controlemachine. En daarmee kunt u volledig vertrouwen op 100% goede leveringen. Een zekerheid die onze afnemers in de OEM maakindustrie niet alleen waarderen, maar ook steeds vaker eisen..

production & engineering

Snel een tastbaar 3D model?

Het kan allemaal bij ERIKS. De mogelijkheden van rapid prototyping technologieën, maar ook nulseries, zijn bij ERIKS onbeperkt. Uw ideeën, inzichten of innovaties zijn nu binnen enkele dagen om te zetten in tastbare modellen. Dit helpt u om uw ontwikkelingsproces aanzienlijk te versnellen. ERIKS kan in maar liefst 8 rubber en/of kunststoffen materialen 3D printen. Een mix van materialen in specifieke concentraties en structuren is ook mogelijk. Dit evenaart de mechanische eigenschappen en uitstraling van uw eindproduct.

Quick supply op maat

Naast ons grote assortiment van afdichtingen, afstrijkers en geleideringen voor hydrauliek en pneumatiek cilinders biedt ERIKS de mogelijkheid om deze op maat te laten maken. Dit vindt plaats in ons eigen productiecenter, waardoor wij snel de juiste producten kunnen leveren. Met of zonder tekening, altijd van hoge kwaliteit en snel als het moet.

Onze mogelijkheden

 

De SealXpress service levert snel maatwerk

Nieuwe ontwikkelingen

Naast onze maatwerk services zoals rapid prototyping, nulseries, 3D printing en onze SealXpress blijft ERIKS ten behoeve van onze klanten vooruit denken. Onze experts van het Development Team zijn continu bezig met analyses en verbeteringen van onze afdichtingen. En ons Additive Manufacturing team zit bovenop alle ontwikkelingen rond 3D-printing. Allemaal om u op maat te kunnen blijven bedienen.

Productoverzicht afdichtingstechniek

Asafdichtingen

Asafdichtingen

Voor iedere toepassing met roterende assen is een geschikte asafdichting beschikbaar. Voor standaard toepassingen zijn deze asafdichtingen voornamelijk oliekeerringen. Gaat het u enkel om het buiten houden van vuil of water? Pas dan een v-ring of alphaseal asafdichting toe.

Lees meer
Afdichtingen voor sanitaire koppelingen

Afdichtingen voor sanitaire koppelingen

Geschikte afdichtingen voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie zijn Melkkoppelingsringen en Tri-clamp afdichtingsringen. Deze afdichtingen voor sanitaire koppelingen zijn veelal uit voorraad leverbaar.

Lees meer
Doorvoertules en kabeltules

Doorvoertules en kabeltules

ERIKS heeft een breed assortiment Rubber doorvoertules en kabeltules. Tules dienen voor bescherming van kabels bij doorvoeringen door metaal en behuizingen. Zij dienen enerzijds voor het afsluiten van kabeluitgangen van schakelkasten, machines en apparaten en anderzijds zijn ze voor de doorvoer van kabels, leidingen en buizen. ERIKS levert deze producten in een breed assortiment materialen.

Gereedschappen voor afdichtingen

Gereedschappen voor afdichtingen

Gereedschappen voor O-ringen kunnen worden gebruikt voor het monteren en demonteren van O-ringen, stopbuspakkingen en andere afdichtingen. Ook levert ERIKS producten om afdichtingen op te meten.

Hydrauliek en pneumatiek afdichtingen

Hydrauliek en pneumatiek afdichtingen

Om uw hydraulische en pneumatische cilinders optimaal te laten functioneren is het zaak de juiste hydraulische of pneumatische afdichtingen en geleiding toe te passen voor zowel de zuiger als de stang.

Lees meer
Mechanical seals (Mechanische dichtingen)

Mechanical seals (Mechanische dichtingen)

Mechanische dichtingen oftewel mechanical seals zijn specifieke dichtingen die u kan terugvinden op rotating equipment zoals pompen en mixers. De mechanische dichting voorkomt dat het medium (vloeibaar of gas) kan ontsnappen ter hoogte van de as.

Lees meer
O-ringen en toebehoren

O-ringen en toebehoren

O-ringen zijn verkrijgbaar in vele vormen en maten. Een O-ring die niet geschikt is voor uw toepassing kan leiden tot lekkages en slechte prestaties van uw toepassing.

Lees meer
Rubber profielen

Rubber profielen

Het ERIKS profielen pakket is samengesteld uit een breed scala van vormen en materialen. De profielen zijn toepasbaar in veel verschillende sectoren waarbij weer- en waterbestendigheid vaak belangrijk is.

Lees meer
Stopbuspakkingen

Stopbuspakkingen

Stopbuspakkingen bieden een hoogwaardige afdichtingsoplossing voor afsluiters, (plunjer)pompen en mixers.

Lees meer
Vlakke dichtingen

Vlakke dichtingen

Vlakke dichtingen bestaat uit een breed en diep assortiment materialen. 600+ componenten halffabricaat en zeer veel standaard afdichtingen in diverse materialen en uitvoeringen op voorraad

Lees meer
Vouwbalgen

Vouwbalgen

Een vouwbalg kan worden gebruikt om dynamische machinedelen te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Ons assortiment vouwbalgen beschermt tegen vuil en stof en absorberen trillingen.

 

Meteen een offerte aanvragen?

Dat kan door op onderstaande button te klikken en het formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Belangrijkste merken

Onze services voor maatwerk

Materiaaltesten

Bent u op zoek naar een materiaal met zeer specifieke mechanische en/of dynamische eigenschappen? Of moet het juist bestand zijn tegen verschillende extreme omgevingsfactoren? ERIKS heeft binnen haar groep een onafhankelijk onderzoeks- en testlaboratorium dat zich richt op rubber en kunststoffen. Hier worden een groot aantal eigenschappen van rubber getest of gemeten.

100% kwaliteitscontrole

Wanneer uw toepassing vraagt om afdichtingen met specifieke toleranties en u absoluut fouten wilt uitsluiten in uw (grote batches) O-ringen, vlakke ringen, eenvoudige vormdelen, oliekeerringen en kleine kunststof artikelen, dan bestaat de mogelijkheid om deze bij ERIKS te laten controleren met de Zero-defect machine, ook wel de 100% controlemachine genoemd.

Inhouse Cleanrooms

Door een steeds groter bewustzijn op het gebied van reinheid richt de industrie zich meer en meer op het optimaal beheersen van de productieprocessen. Er wordt getracht te voorkomen dat technische componenten oorzaak zijn van vervuiling in de processen en de systemen. Het voorkomen van dit type vervuiling speelt vooral in de farmaceutische, halfgeleider- en voedingsmiddelenindustrie. Onze Cleanrooms zijn comform klasse 1000.

Gerelateerde artikelen

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Neem direct contact op met onze specialisten

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.