Voedselveilige afdichtingen: voorbeelden, normen en tips
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
Voldoen aan hoge eisen
De voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie vragen speciale afdichtingen voor koppelingen, ook wel afdichtingen voor sanitaire koppelingen genoemd. Er worden hoge eisen gesteld aan deze afdichtingen en aan de productie van deze afdichtingen. ERIKS heeft hiervoor een uitgebreid programma melkkoppelingsringen en Tri-clamp afdichtingsringen in haar assortiment.
Melkkoppelingsdichtingen zijn afdichtingsringen die speciaal zijn ontwikkeld voor het afdichten van schroefkoppelingen in de voedingsmiddelenindustrie. Deze melkkoppelingsringen staan ook wel bekend als de DIN 11851 afdichtingsringen. Melkkoppelingsringen komen met zeer uiteenlopende media en temperaturen in contact waardoor de specifieke toepassing de materiaalkeuze bepaald. Melkkoppelingsringen zijn daarom beschikbaar in de materialen: NBR, FKM, EPDM, Silicone en HNBR. Om te kunnen voldoen aan de strengste kwaliteitseisen zijn de materialen volledig FDA en EC1935 gecertificeerd.
Naast standaard compounds bestaan er ook metal- en X-ray detectable compounds. Door de specifiek elastomeer samenstelling zijn deze afdichtingen, of delen ervan, door verschillende detectiemethoden terug te vinden in het systeem of de eindproducten.
Tri-clamp dichtingen worden voornamelijk gebruikt in de voeding, zuivel, dranken, Biotech en de farmaceutische industrie voor het afdichten van aansluitingen in sanitaire leidingen. ERIKS heeft een breed assortiment tri-clamp dichtingen welke overenkomen met de gangbare standaarden zoals ASME BPE - 2009 (2012), DIN 32676, ISO 1127, ISO 2852:1993 en BS 4825.
ERIKS heeft voor specifieke toepassingsgebieden, zoals food & pharma verschillende compounds ontwikkeld. Deze compounds, zoals EPDM, Silicone en FKM, worden in eigen productie verwerkt. Door het gebruik van unieke matrijzen voor elk materiaal is ERIKS in staat te voldoen aan de strenge eisen uit de industrie.
Bent u op zoek naar een materiaal met zeer specifieke mechanische en/of dynamische eigenschappen? Of moet het juist bestand zijn tegen verschillende extreme omgevingsfactoren? ERIKS heeft binnen haar groep een onafhankelijk onderzoeks- en testlaboratorium dat zich richt op rubber en kunststoffen. Hier worden een groot aantal eigenschappen van rubber getest of gemeten.
Additive Manufacturing of 3D-printing maakt het produceren van hoogwaardige producten mogelijk. Van pril idee, engineering, prototyping t/m het eindproduct. Wij bieden aanvullend trainingen, reverse engineering en productielijn-optimalisaties. Zelfs printing on demand van spare parts vanuit uw eigen digitale catalogus is mogelijk.
ERIKS beschikt over een breed assortiment standaard componenten, maar het gaat veel verder dan dat. Wij produceren allerhande zeer specifieke maatwerkproducten. Onderdelen voor in uw productieproces of voor producten die u op de markt brengt. In Nederland hebben wij 10 eigen dedicated productielocaties voor quick supply en van enkele stuks tot grote series.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
Bel direct met onze specialisten:
T +31 88 855 80 77
Of mail direct
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.