FFKM

FFKM (of FFPM), ook bekend als perfluorelastomeer, is een familie van elastomeren met een volledig gefluoreerde polymeer ruggengraat die resulteert in een fluorgehalte van meer dan 71%. Hierdoor hebben deze elastomeren de beste chemische weerstand die er op de markt verkrijgbaar is. De chemische weerstand is ongeëvenaard, met goede prestaties in een grote verscheidenheid aan zware condities: hete aminen, stoom, oplosmiddelen, koolwaterstoffen, enz.

Afhankelijk van het type heeft FFKM ook de hoogste temperatuurbestendigheid van de rubbermaterialen op de markt. En vooral de combinatie van hoge temperatuur en chemische weerstand plaatst FFKM in de absolute top van de elastomeren.

Van oudsher waren FFKM-polymeren beperkt bestand tegen lage temperaturen, maar de nieuwere polymeerchemie biedt nu FFKM-kwaliteiten die kunnen afdichten bij temperaturen tot -40 °C. 

Er zijn verschillende types FFKM's, voornamelijk gebaseerd op de gebruikte uithardingsmiddelen.

FFKM molecule

Veel voorkomende FFKM types

Veel voorkomende FFKM types

Uithardingsmiddel

Hogetemperatuurweerstand

Specifieke informatie

Veel voorkomende FFKM types

Peroxide

240 oC

Brede chemische weerstand

Veel voorkomende FFKM types

Triazinisch

327 oC

Hoge temperatuur, uitstekende mechanische eigenschappen. Verminderde weerstand tegen chemicaliën en stoom

Veel voorkomende FFKM types

Gemodificeerd triazinisch

275 oC

Brede chemische weerstand, uitstekende mechanische eigenschappen.

Veel voorkomende FFKM types

Gemodificeerde peroxide

325 oC

Bestand tegen hoge temperaturen, uitstekende mechanische eigenschappen, minder goed bestand tegen amine en basen

Een bekende FFKM-merknaam is Kalrez® van DuPont, waarvoor ERIKS in veel landen een partnerschap heeft met DuPont. Daarnaast heeft ERIKS ook een eigen assortiment FFKM-materialen onder de merknaam XTR-Fluor, dat op de markt wordt gebracht in het Verenigd Koninkrijk.

FFKM's zijn de duurste rubbermaterialen en daarom is een zuivere prijsvergelijking met andere rubbermaterialen niet zinvol. In sommige gevallen zijn FFKM's de enige realistische optie, maar in andere gevallen kan het gebruik van FFKM een enorm voordeel opleveren voor de Total Cost of Ownership. Bijvoorbeeld door minder uitval van machines of fabrieken, minder reparaties en inspecties voor een hogere productiviteit en opbrengst, betere prestaties van apparatuur/machines, enz.

FFKM's worden in verschillende industrieën gebruikt zoals (petro)chemie, voeding, farma, olie&gas en semicon.  Voor schone high tech toepassingen in semicon, elektronica of optica heeft ERIKS een speciaal SCVBR® programma.

Sterke punten en beperkingen van FFKM

Temp weerstand

  • Lage temperaturen tot -5/-15 oC voor de meeste kwaliteiten en -40 oC  voor speciale
  • Hoge temperaturen tot 327 oC, afhankelijk van de kwaliteit

 

Chemische & verouderingsbestendigheid

Sterke punten

  • Bijna alles, specifieke sterkte punten afhankelijk van het type

 

Beperkingen

  • Vrijwel geen

FFKM vergelijking met andere materialen

  • FFKM is beter bestand tegen hoge temperaturen
  • FFKM heeft betere algemene chemische weerstand
  • FFKM is duurder

  • FFKM is beter bestand tegen hoge temperaturen
  • FFKM heeft betere algemene chemische weerstand
  • FFKM is duurder

  • FFKM is beter bestand tegen hoge temperaturen
  • FFKM heeft betere chemische weerstand
  • FFKM is veel duurder
  • FFKM is minder goed voor lage temperaturen

Overzicht FFKM-compounds

Vraag onze specialisten

Neem voor meer informatie over FFKM of een van onze andere O-ringmaterialen contact op met onze specialisten en vul onderstaand contactformulier in.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Neem direct contact op met onze specialisten

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.