Voedselveilige afdichtingen: voorbeelden, normen en tips
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
Waar gewerkt wordt met voedingsmiddelen, staat voedselveiligheid hoog op de prioriteitenlijst. Het is belangrijk dat u materiaal gebruikt die de voedingsmiddelen niet bevuilen. Deze slangen moeten voldoen aan de Europese wetgeving EC1935/2004. Deze wetgeving beschrijft de vereisten voor materialen die in contact komen met voedingsmiddelen. Wij leggen u graag uit welke materialen geschikt zijn voor uw toepassing.
NBR rubberen slangen zijn olie- en vetbestendig en worden veel toegepast voor melk, room, plantaardige oliën en mayonaise. Daarnaast wordt het ook gebruikt voor frisdranken. Wij kunnen de slangen zowel met als zonder spiraal leveren. Het temperatuurbereik van deze slangen ligt meestal tussen de -30 °C en +100 °C.
EPDM slangen worden veel gebruikt voor dranken en sappen en zijn geschikt voor -30°C tot +90°C. Ze worden veel ingezet voor bier, frisdrank en wijn. Deze types zijn ook geschikt voor dranken met een hoog alcoholpercentage. Ook reinigingsslangen worden vaak uit EPDM geproduceerd, met een temperatuurbereik van maar liefst +164 °C.
Een voedingsmiddelenslang is niet compleet zonder sanitair opgeperste koppelingen. Wij hebben kennis en ervaring om u te adviseren over de juiste voedingsmiddelenkoppeling. Ook hebben we onze koppelingen doorontwikkeld. Dankzij de pilaar is het mogelijk om een zeer sanitaire overgang te creëren tussen de rubberen binnenwand van de slang en de RVS316 pilaar. Een eventuele ruimte tussen het rubber en het rvs is dé plek waar ophoping van bacteriën kan optreden. Door perfecte afstemming van de ontwerpen van de pilaar en de pershuls op de slang, hebben we dit onderdeel van assemblage onder controle.
Op onze productieafdeling werken experts met jarenlange ervaring met slangmontage. Wij werken in een schone omgeving, met schone gereedschappen en nog schonere hulpmiddelen. Bovendien passen we ze alleen maar toe voor voedingsmiddelenslangen. Ook smeren we onze hydraulische persen met een voedselveilig smeermiddel.
Wij assembleren de slangen volgens vaste procedures. Rubber slangen zijn onderhevig aan minimale toleranties op de maatvoering, daarom controleren we elke slang met grote precisie.
Tijdens regulier gebruik van uw slangen worden deze blootgesteld aan verschillende invloeden. Slijtage kan een veiligheidissue veroorzaken. Om ervoor te zorgen dat uw slangen blijvend veilig zijn voor gebruik, kunt u ze door ERIKS on-site laten inspecteren. Wij beperken de down-time zo tot een minimum.
ERIKS beschikt over een breed assortiment standaard componenten, maar het gaat veel verder dan dat. Wij produceren allerhande zeer specifieke maatwerkproducten. Onderdelen voor in uw productieproces of voor producten die u op de markt brengt. In Nederland hebben wij 10 eigen dedicated productielocaties voor quick supply en van enkele stuks tot grote series.
Door een steeds groter bewustzijn op het gebied van reinheid richt de industrie zich meer en meer op het optimaal beheersen van de productieprocessen. Er wordt getracht te voorkomen dat technische componenten oorzaak zijn van vervuiling in de processen en de systemen. Het voorkomen van dit type vervuiling speelt vooral in de farmaceutische, halfgeleider- en voedingsmiddelenindustrie. Onze Cleanrooms zijn comform klasse 1000.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.