Rubberslangen

 

 

Onze rubberslangen onderscheiden zich door kwaliteit en veelzijdigheid. Voor alle industrieën hebben wij de geschikte types beschikbaar, uw toepassing bepaalt welke slang het meest geschikt is. 

Druk, medium en temperatuur bepalen welke slangen toegepast kunnen worden. Daarnaast kijken wij graag samen met u of een hi-tech slang of een fit-for-purpose slang voor u de beste oplossing is. Dit bepaalt in grote mate hoe wij u kunnen helpen met het verlangen van uw Total Cost of Ownership en hoe wij de uptime van uw installatie kunnen maximaliseren. Wij gaan altijd voor het beste resultaat. Dat doen we door middel van co-engineering voor toepassingen binnen MRO en OEM. 

Een slang is pas veilig als een expert het voorziet van de juiste koppelingen. Wij bepalen zelf het ontwerp van slangen, koppelingen en de montagemethode. Dit zorgt ervoor dat wij in onze eigen productiefaciliteit met de juiste componenten, altijd een veilige slang kunnen samenstellen.

Onze montageprocedures zijn vastgelegd in onze kwaliteitssystemen, dit zorgt voor een continue hoge kwaliteit. Wij kunnen steeds efficiënter en hoogwaardiger assembleren dankzij onze constante verbetercyclus. 

Enkele voorbeelden van onze expertise

  • Wij assembleren hogedrukstoomslangen met stalen inlagen compleet met DINBO-koppelingen volgens de nieuwste EN-norm. Stoom is een zeer gevaarlijke toepassing, de grootste bedrijven in de Nederlandse petrochemie kiezen voor onze producten.
  • Voor laden en lossen van chemicaliën voorzien wij EN12115 chemieslangen van dry-break koppelingen. Koppelingen zonder een druppel mediumverlies dragen bij aan veiligheid van uw medewerkers en het milieu.
  • Wij voorzien slangen voor diverse utility [CvB1] toepassingen van snelkoppelingen die geschikt zijn voor uw vaste aansluitingen. De juiste slang met de juiste koppelingen voorkomt verspilling van energie en medium en dragen bij aan doelmatigheid en veiligheid.
  • Wij voorzien slangen voor diverse utility toepassingen van snelkoppelingen die geschikt zijn voor uw vaste aansluitingen. De juiste slang met de juiste koppelingen voorkomt verspilling van energie en medium en dragen bij aan doelmatigheid en veiligheid.    

 

Uiteraard zijn onze slangen voorzien van de geldende normen en certificeringen, zoals EN12115, EC1935/2004, ISO6134-2A, FDA, EN1762.

Ook in de gebruiksfase zijn wij uw partner voor slangen. De Nederlandse Praktijk Richtlijn 5527 wijst op uw zorgplicht voor uw medewerkers. Door het jaarlijks inspecteren en testen van slangen, voldoet u aan deze zorgplicht. Ons Field Service Team test slangen bij u op locatie om goedgekeurde slangen direct weer in te zetten. Een slang die niet meer voldoet, wordt onderschept tijdens onze inspectie. Zo voorkomen we dat de slang uitvalt terwijl deze in gebruik is. Dat verhoogt uw veiligheid, beperkt uw downtime en u kunt zich focussen op uw productie.

Productoverzicht rubberslangen

Brandstof/olie

Brandstof/olie

Brandstof-en olieslangen slangen volgens EN12115 zijn in verschillende uitvoeringen leverbaar. Natuurlijk voorzien wij deze slangen van alle gewenste koppelingen en leveren we deze met druktestcertificaat.

Lees meer
Chemie

Chemie

Chemieslangen voor de zwaarste toepassingen worden volgens EN12115 geproduceerd. Kies voor maximale veiligheid en laat ERIKS de slangen compleet voor u assembleren en testen.

Lees meer
Gas

Gas

De gasslangen van ERIKS voldoen aan de strengste normen, ze worden dan ook in de gevaarlijkste toepassingen ingezet. Veiligheid staat voor ERIKS voorop, wij assembleren deze slangen en voorzien ze van een druktestrapport.

Lees meer
Laboratorium

Laboratorium

Slangen met een kleine diameter voor drukloze doorvoer van gassen en vloeistoffen. Leverbaar in NR en viton, voor toepassingen in laboratoria en proefopstellingen.

Reinigings- en uitstoom

Reinigings- en uitstoom

De reiniging slangen van ERIKS zijn voorzien van voedingsmiddelencertificaten. Lichtgewicht, soepel en uitermate goede handelbaarheid zijn de belangrijkste kenmerken.

Silicone

Silicone

Silicone slangen volgens EC1935/2004, FDA of USP IV vormen een compleet assortiment. Voor toepassingen met en zonder druk of met vacuum, ERIKS voorziet u van het juiste advies

Lees meer
Slijtvast

Slijtvast

Een uitgebreid assortiment slijtvaste slangen, zoals transportslangen en levensmiddelenslangen (droge stoffen). Eventueel voorzien van gewenste koppeling.

Lees meer
Stoom

Stoom

Stoom is één van de meest gevaarlijke toepassingen in de industrie. Kies voor veiligheid en neem de meest hoogwaardige stoomslangen die beschikbaar zijn. ERIKS levert deze compleet met koppelingen en certificaten.

Lees meer
Voeding- en farma

Voeding- en farma

Melk, bier, sauzen en poeders; voor elke toepassing heeft ERIKS de passende slang beschikbaar, uiteraard volgens de EC1935/2004 wetgeving

Lees meer
Water

Water

Van een basic waterslang tot aan een hoogwaardige uitvoering, het pakket waterslangen van ERIKS is zeer compleet. Uw toepassing bepaalt welke slang het meest geschikt is, ERIKS adviseert u graag.

Water- en lucht

Water- en lucht

Belangrijkste merken

Onze services voor maatwerk

Productie & assemblage

ERIKS beschikt over een breed assortiment standaard componenten, maar het gaat veel verder dan dat. Wij produceren allerhande zeer specifieke maatwerkproducten. Onderdelen voor in uw productieproces of voor producten die u op de markt brengt. In Nederland hebben wij 10 eigen dedicated productielocaties voor quick supply en van enkele stuks tot grote series.

Clean Manufacturing - schoon verpakte producten

De vraag naar schone productie heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. In onze nieuwe Clean Manufacturing Facility produceren, cleanen en verpakken wij slangen, afdichtingen en afsluiters voor bedrijven in de food, farma en de semicon. Door minder schakels in de Supply Chain profiteert u van kostenbesparingen en snellere leveringen.

Besparen op Total Cost of Ownership

In de moderne bedrijfsvoering is de Total Cost of Ownership (TCO) een belangrijke KPI. De TCO van een product is de som van alle gemaakte kosten om een artikel ter beschikking te hebben. Bij laagwaardige producten kunnen de verwervingskosten alleen al oplopen tot 80% van de inkoopkosten. Door de focus te verleggen naar de complete TCO, realiseert ERIKS forse besparingen.

Wij voelen ons overal thuis

In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!  

Nieuws en cases

Voedselveilige afdichtingen: voorbeelden, normen en tips

Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...

3D-printing biedt ondersteuning aan innovatie

In dit artikel vertellen we waarvoor 3D-printing precies wordt gebruikt en welke voordelen dat oplev...

Downloads

De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons directe nummer:
+31 88 855 80 22

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.