VMQ (siliconen) inleiding

VMQ (vaak "siliconen" genoemd) is een elastomeer gemaakt van siliconen, zuurstof, waterstof en koolstof. VMQ staat voor Vinyl Methyl Quarts maar wordt ook beschreven als MVQ. De namen VMQ, MVQ en siliconen verwijzen allemaal naar hetzelfde materiaal. Er zijn ook speciale soorten zoals FVMQ (fluorsilicone) en PVMQ (fenylsilicone).

Silicone is bekend voor afdichtingstoepassingen in huis, zoals siliconenkit voor keukens, badkamers en ramen. Dat zijn meestal siliconen van het RTV-type (gevulkaniseerd bij kamertemperatuur). De VMQ-materialen bij ERIKS Sealing & Polymer zijn HTV (High Temperature vulcanized) en LSR (Liquid Silicone Rubber).

Siliconen staan bekend om hun extreme bestendigheid tegen hoge temperaturen, flexibiliteit bij lage temperaturen en goede bestendigheid tegen UV, zuurstof en ozon. Een belangrijk voordeel van siliconen is dat ze gemakkelijk kunnen worden gevuld met verschillende additieven om speciale siliconentypen te maken met een goed elektrisch of thermisch geleidingsvermogen, vlambestendigheid, enz.

De algemene mechanische sterkte van VMQ is slecht in vergelijking met koolstofrubbers (EPDM, NBR, FKM, etc), dus lagere treksterkte, lagere scheurweerstand en lage slijtvastheid. Daarnaast is ook de wrijving relatief hoog, waardoor het niet aan te raden is om VMQ's te gebruiken in dynamische toepassingen, tenzij je geen andere keuze hebt.

VMQ Molecule

Voor afdichtingen, zijn de typische toepassingen van siliconen:

  • warme (lucht) toepassingen, zoals ovenafdichtingen
  • koude (lucht) toepassingen, zoals koel/diepvriesafdichtingen
  • waar certificeringen nodig zijn voor levensmiddelen, farmaceutica en medische toepassingen
  • waar een lage vervormingskracht beschikbaar is, bijvoorbeeld in kunststof behuizingen. 

Veel siliconencompounds hebben een hogere matrijskrimp in vergelijking met veel koolstofelastomeren (EPDM, NBR, FKM, enz.). Daarom zijn productiemallen voor siliconenproducten vaak anders dan voor andere elastomeren.

 

Sterke punten en beperkingen van VMQ

Temperatuurbestendigheid

  • Lage temperaturen tot -60 °C , zelfs tot -100 °C voor speciale PVMQ-types
  • Hoge temperaturen +200 °C , zelfs +250 of +300 °C  voor speciale types 
     

Chemische weerstand & weerstand tegen veroudering

Sterktes

  • Veroudering in (warme) lucht
  • Bestand tegen ozon, UV, zonlicht
  • Dierlijke en plantaardige vetten en oliën 

 

Beperkingen

  • Minerale oliën en vetten
  • Sterke zuren 

VMQ Vergelijking met andere materialen

  • VMQ beter bestand tegen hoge temperaturen
  • VMQ betere flexibiliteit bij lage temperaturen
  • VMQ is vergelijkbaar tot beter bestand tegen UV-Ozon en veroudering in warme lucht

  • VMQ LSR is beter voor zeer hoge volumes, complexe gedetailleerde vormen en heeft hoge scheurweerstand
  • VMQ LSR is alleen voor spuitgieten, daarom veel hogere matrijskosten

  • VMQ heeft minder chemische weerstand
  • VMQ is beter bestand tegen lage temperaturen
  • VMQ heeft lagere kostprijs
  • VMQ heeft een vergelijkbare weerstand tegen hoge temperaturen 

Overzicht VMQ compounds bij ERIKS afdichtingen en polymeren

Vraag onze specialisten

Neem voor meer informatie over VMQ of een van onze andere O-ringmaterialen contact op met onze specialsten via onderstaand contactformulier.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Neem direct contact op met onze specialisten

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.