EPDM

EPDM (ethylene propyleen dieen monomeer) is een synthetisch terpolymeerrubber gemaakt van een combinatie van drie monomeren: ethyleen, propyleen en een diëencomponent. Er bestaan ook EPM copolymeren, maar die worden minder gebruikt in de afdichtingsindustrie.

EPDM heeft een hoge acceptatie in de afdichtingswereld vanwege het brede temperatuurbereik, de uitstekende weerstand tegen veroudering door weersinvloeden, stoom en een breed scala aan chemische stoffen.

EPDM compounds zijn beschikbaar voor de algemene industrie, maar er zijn ook industriespecifieke types, zoals voor voeding, farmaceutica, en drinkwater.

Een van de belangrijke verschillen in de EPDM-familie is het vulkanisatiemiddel:

  • zwavel gevulkaniseerd (SC = sulfphur cured)
  • peroxide gevulkaniseerd (PC = peroxide cured)

De verschillen tussen deze twee types worden hieronder aangeduid.

EPDM

EPDM sterktes en zwaktes

Temperatuurbestendigheid

  • lage temperaturen tot -20/-55 °C, afhankelijk van de samenstelling
  • hoge temperaturen: +80/+130 °C voor SC-types EPDM en +150/+180 °C voor PC-types EPDM.

 

Chemische & verouderingsbestendigheid

Sterktes

  • (heet)Water en stoom (PC-types het hoogst)
  • Ozon, UV en zonlicht
  • Plantaardige oliën
  • Alcoholen, ketonen, motorkoelvloeistoffen
  • Organische en anorganische zuren en basen
  • Alkali, lichtzure en zuurstofhoudende oplosmiddelen (aceton, MEK, ...)
  • SIP- en CIP-reinigingsprocessen

 

Zwaktes

  • Minerale oliën en vetten
  • Sterke zuren en basen

EPDM vergeleken met andere materialen

  • EPDM niet bestand tegen minerale olie en vet
  • EPDM beter bestand tegen hoge en lage temperaturen
  • EPDM veel betere algemene chemische weerstand
  • EPDM veel beter bestand tegen stoom
  • EPDM beter bestand tegen veroudering door ozon, UV en zonlicht

  • EPDM veel lagere algemene chemische weerstand
  • EPDM beter bestand tegen CIP en SIP (stoom)
  • EPDM niet bestand tegen minerale olie en vet
  • EPDM minder goed bestand tegen hoge temperaturen
  • EPDM beter bestand tegen lage temperaturen

  • EPDM beter bestand tegen UV, ozon en zon
  • EPDM minder goed bestand tegen minerale olie en vet
  • EPDM betere chemische weerstand
  • EPDM minder goed bestand tegen freongassen (koelvloeistoffen en gassen)

  • EPDM SC goedkopere materiaakosten dan EPDM PC
  • EPDM PC is beter bestand tegen temperatuur en stoom dan EPDM SC
  • EPDM PC heeft veelal meer mogelijkheden mbt certificeringen voor o.a. voedsel, farma, drinkwater, ...

Overzicht EPDM compounds

Vraag onze specialisten

Neem voor meer informatie over EPDM of een van onze andere O-ringmaterialen contact op met onze specialisten via het onderstaand formulier.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Neem direct contact op met onze specialisten

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.