Voedselveilige afdichtingen: voorbeelden, normen en tips
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
Zelfwerkende reduceertoestellen kunnen de gewenste secundaire druk (als stoom, perslucht of water) van een medium regelen. Dat doen ze door zonder hulpenergie een drukdaling te creëren. Deze lagere druk kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn omdat een bepaald proces of verbruiker geen hogere druk kan verdragen. Het wordt ook gebruikt bij stoomtoepassingen om de temperatuur te verlagen.
ERIKS levert reduceertoestellen voor uiteenlopende media zoals stoom, water en gassen. Om het juiste reduceertoestel voor uw applicatie te bepalen, zijn de volgende procesgegevens belangrijk:
Zelfwerkende temperatuurregelaars zijn met name geschikt voor het regelen van stoom en water in situaties waar geen hulpenergie beschikbaar is.
Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.
In een stoomsysteem dat 3 tot 5 jaar niet is gecontroleerd, blijkt dat 15% tot 30% van de condenspotten defect is. Gemiddeld lekt maar liefst 25% van de condenspotten stoom. Tijdens een condenspotten survey bepalen de stoomspecialisten van ERIKS of een condenspot goed functioneert, lekt of is geblokkeerd.
Een optimaal functionerend stoomsysteem vergt na een goed systeemontwerp ook periodieke inspecties en onderhoud. In de praktijk functioneren veel onderdelen onvoldoende of is de leidingisolatie gebrekkig, waardoor kostbare stoom verloren gaat. Om uw stoomsysteem in topconditie te brengen én houden biedt ERIKS Total Steam Solutions.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies