Vlinderkleppen werking

Vlinderkleppen zijn dankzij hun compacte constructie licht in gewicht. Door het beperkt aantal onderdelen zijn ze bovendien onderhoudsarm en eenvoudig in gebruik. Daarom behoren vlinderkleppen in diverse marktsegmenten tot de meest toegepaste afsluiters. Bij het bepalen van de juiste vlinderklep staat uw applicatie centraal. De belangrijkste parameters zijn:

  • Medium
  • Druk
  • Temperatuur
  • Bouwvorm

Toepassingen per sector

Vlinderkleppen zijn breed inzetbaar in diverse media, variërend van water en lucht tot chemicaliën en agressieve media. Ze worden met name toegepast als open/dichtafsluiter, maar zijn ook geschikt voor eenvoudige regeldoeleinden. Een greep uit de mogelijkheden:

Maritiem

Vanwege de speciale eisen (zoals Lloyds-gekeurd gietwerk) wordt vaak gekozen voor vlinderkleppen met een vast gevulkaniseerde voering in combinatie met een elektrische, pneumatische of hydraulische aandrijving.

Toepassingen

  • Machinekamers
  • Ballastsystemen
  • Huidafsluiters

Industrie & OEM

Afnemers in deze sectoren kiezen vaak voor vlinderkleppen omdat het brede en gevarieerde productaanbod optimaal tegemoetkomt aan de enorme diversiteit in applicaties.
 

Toepassingen

  • Energie- en warmtecentrales
  • Warmte- en koudeopslag (WKO)
  • CO2-installaties
  • Skidbouw
  • Waterbehandeling

 

(Petro)chemie & tankopslag

Met het oog op de stringente veiligheidseisen kiezen afnemers in deze sector vaak voor high performance vlinderkleppen en PTFE gevoerde vlinderkleppen in combinatie met een pneumatische of elektrische aandrijving.
 

Toepassingen

  • Laad- en lossystemen voor tankstorage
  • Chemische processen
  • Procesafsluiters

Olie & Gas

Afnemers in de olie- en gasindustrie kiezen vanwege de zware toepassingen doorgaans voor dubbel en drievoudig excentrische vlinderkleppen, vaak in combinatie met een elektrische of pneumatische aandrijving.

Toepassingen

  • Procesafsluiters
  • Regelafsluiters
  • Cryogene processen
  • Raffinage

Utiliteit

Vlinderkleppen met verwisselbare voering – voorzien van een wormwielkast of een elektrische aandrijving – zijn betrouwbaar en financieel aantrekkelijk voor applicaties die geen kritische eisen stellen ten aanzien van medium, druk en temperatuur.

Toepassingen

  • Kantoorgebouwen 
  • Kassenbouw
  • Zwembaden
  • Datacenters

Water 

Kwaliteit en betrouwbaarheid staan in de watersector voorop. Vanwege de diverse drinkwaterkeuren gaat de voorkeur dan ook vaak uit naar vlinderkleppen met een vast gevulkaniseerde voering.

Toepassingen

  • Pompstations
  • Transportleidingen
  • Waterzuiveringsinstallaties

Uitvoeringen

Het assortiment omvat de volgende hoofdgroepen:

  • Centrische uitvoering: rubber- en PTFE gevoerde vlinderkleppen
  • Dubbel excentrische uitvoering: high performance vlinderkleppen, zachtdichtend en metaaldichtend
  • Drievoudig excentrische uitvoering: high performance vlinderkleppen, metaaldichtend


Om u te helpen bij uw productselectie treft u hieronder per hoofdgroep de belangrijkste technische aspecten aan:

Centrisch

  • Vlinderkleppen met een zitting van rubber of PTFE
  • As en klepblad centrisch opgesteld
  • Medium komt niet in aanraking met het huis
  • Bi-directioneel afdichtend (100%)

 

Procesomstandigheden(*)

  • Vloeistoffen en gassen
  • Druk: < 16 bar
  • Temperatuur: < 200°C

Dubbel Excentrisch

  • High performance vlinderkleppen
  • Vlinderkleppen met een zitting van rubber, PTFE of metaal
  • As en klepblad excentrisch opgesteld
  • Medium komt in aanraking met het huis
  • Bi-directioneel afdichtend (100%) met voorkeursstromingsrichting

 

Procesomstandigheden(*)

Rubberen zitting

  • Drinkwater
  • Druk: < 40 bar
  • Temperatuur: 30°C

 

PTFE of metalen zitting

  • Vloeistoffen, gassen en stoom/condensaat
  • Druk: < 50 bar
  • Temperatuur: -29°C tot 500°C

 

 

Drievoudig Excentrisch

  • High performance vlinderkleppen
  • Vlinderkleppen met een zitting van metaal/grafiet
  • As, klepblad en zittingsvlak excentrisch opgesteld
  • Medium komt in aanraking met het huis
  • Bi-directioneel afdichtend (100%) met voorkeursstromingsrichting

 

Procesomstandigheden(*)

  • Vloeistoffen, gassen en stoom/condensaat
  • Druk: < 150 bar
  • Temperatuur: -196°C tot 760°C

Afdichting bij centrisch klepontwerp

Kenmerkend voor de centrische vlinderklep is de zitting (voering) van het afsluiterhuis. De zitting waarborgt de afdichting en voorkomt dat het medium in contact komt met het huis. Het afsluiterhuis kan daarom worden vervaardigd uit een eenvoudig materiaal, zoals gietijzer. Ook zorgt de zitting voor de afdichting tussen het afsluiterhuis en de tegenflens, waardoor geen pakking nodig is. De zitting kan op de volgende manieren worden aangebracht:

Vast Gevulkaniseerde Zitting 

  • Materiaal: NBR of EPDM (FKM)
  • Stabiele afdichting en robuuste constructie
  • Geschikt voor hoge stromingssnelheden
  • Geschikt voor vacuüm

 

Toepassingen

  • Machinekamers
  • Ballastsystemen
  • Huidafsluiters

 

Verwisselbare Zitting

  • Materiaal: NBR, EPDM, EPDM-H, EPDM-FDA (EC 1935), 
  • H-NBR,FKM, FKM-FDA, silicone, CR, TPE.
  • Zitting: Los in het huis als manchet of gevulkaniseerd op
  • een back-up ring die kan worden vervangen
  • Geschikt voor vloeistoffen, gassen en abrasieve media

 

Toepassingen

  • Algemene industrie
  • Kassenbouw
  • Zwembaden
  • Utiliteit
  • Skidbouw

 

PTFE Zitting 

  • Materiaal: PTFE of TFM (modified PTFE)
  • Zitting wordt ondersteund door een secundaire
  • rubberen zitting voor een optimale afdichting
  • Geschikt voor agressieve media

 

Toepassingen

  • Chemische industrie

Afdichting bij dubbel en drievoudig excentrisch klepontwerp

Bij dubbel en drievoudig excentrische vlinderkleppen wordt de afdichting gerealiseerd met behulp van een verwisselbare zitting (lijn afdichting). Omdat het medium met het afsluiterhuis in contact komt, is de juiste materiaalkeuze van groot belang. Dubbel en drievoudig excentrische vlinderkleppen zijn leverbaar met de volgende afdichtingsconstructies:

 

Dubbel excentrisch zacht dichtend (PTFE)

  • 100% afdichtend
  • Bi-directioneel afdichtend met voorkeursstromingsrichting
  • Afdichting geklemd in het huis
  • Eenvoudig te reviseren


Toepassingen

  • Laad- en lossystemen voor tankstorage
  • Procesafsluiters
  • Stadsverwarming

Zacht dichtend (PTFE/metaal) Fire Safe

Fire safe gecertificeerd door extra metalen zitting (deze zorgt voor de afdichting als de PTFE zitting tijdens brand smelt)

Toepassingen

  • Fire safe toepassingen
  • Raffinage 

Dubbel Excentrisch Metaal Dichtend

  • Niet 100% afdichtend (afdichting conform
  • ANSI FCI 70-2-2003 table 1 class V)
  • Metalen Inconel afdichting
  • Afdichting geklemd in het huis
  • Eenvoudig te reviseren


Toepassingen

In systemen met een hoog druk- en temperatuurbereik waar vlinderkleppen met een rubber of PTFE dichting niet toepasbaar zijn

 

 

Dubbel Excentrisch Zacht Dichtend (Rubber)

  • 100% afdichtend
  • Afdichting gemonteerd op het klepblad
  • Eenvoudig te reviseren


Toepassingen

  • Drinkwaterpompstations
  • Transportleidingen

Drievoudig Excentrisch Metaal Dichtend

  • 100% afdichtend door grafiet-gelamineerde 
  • metalen afdichting (<500°C)
  • Afdichting conform ANSI FCI 70-2-2006 table 1 
  • class V bij volledig metalen zitting (<760°C)
  • Eenvoudig te reviseren


Toepassingen

In systemen met een hoog druk en temperatuurbereik waar vlinderkleppen met een rubber of PTFE zitting niet toepasbaar zijn en waar een 100% afdichting vereist is bij temperaturen <500°C

Aansluitingen

Vlinderkleppen kennen diverse bouwvormen. De meest voorkomende aansluitingen zijn:

Wafer (ring) type 

Kenmerken en voordelen

Ingeklemd tussen twee flenzen in de leiding

De meest toegepaste bouwvorm dankzij de brede inzetbaarheid

Voorzien van centreerogen voor goede oplijningKan zowel tussen DIN- als ASME-flensen worden gemonteerd

Kan zowel tussen DIN- als ASME-flensen worden gemonteerd

Beperking

Niet te gebruiken als eindafsluiter

Lug type 

Kenmerken en voordelen

Met behulp van getapte gaten rondom het huis tussen

twee flenzen in de leiding gemonteerd

Afhankelijk van de zittingconstructie inzetbaar als eindafsluiter

Gemakkelijk te monteren in het leidingwerk

Beperking

DIN en ASME niet uitwisselbaar

Monoflens type

Kenmerken en voordelen

Ingeklemd tussen twee flenzen in de leiding

Als eindafsluiter inzetbaar in applicaties met gereduceerde drukken

Beperking

DIN en ASME niet uitwisselbaar

Dubbelflens type 

Kenmerken en voordelen

Met behulp van twee aangegoten flenzen aan tegenflenzen in de leiding gemonteerd

Als eindafsluiter te gebruiken voor maximale druk

Klepblad blijft in open stand binnen het huis (lange bouwlengte)

Als buitenboordafsluiter te gebruiken dankzij diverse scheepsclassificaties

Beperking

Inbouwlengte

Gewicht

DIN en ASME niet uitwisselbaar

Bedieningen

De eenvoudige en snelle bediening met een kwartslagbeweging geldt als een belangrijk voordeel van vlinderkleppen. Voor het vlinderkleppenprogramma is bovendien een breed pakket bedieningen beschikbaar. Een overzicht:

  

Handbediening 

Leverbaar in diverse materialen, zoals staal, aluminium, gietijzer en roestvaststaal

Handgreep voor vlinderkleppen t/m DN150

Wormwielkast voornamelijk vanaf DN150

Elektrische aandrijving 

Leverbaar in verschillende voltages

Met variabele open/sluittijden

Voorzien van noodhandbediening

Pneumatische aandrijving

Leverbaar in dubbel- en enkelwerkende uitvoering

Snelle open/sluittijden

Leverbaar als Rack & Pinion en Scotch Yoke type

Hydraulische aandrijving 

In dubbel- en enkelwerkende uitvoering

Compacte bediening

Variabele open/sluittijden

Elektro-hydraulische aandrijving

In dubbel- en enkelwerkende uitvoering

Hydraulisch powerpack gemonteerd op 

de aandrijving

Wordt elektrisch aangestuurd

Valve Automation Centre

Het automatiseren van afsluiters is werk voor specialisten. Het ERIKS Valve Automation Centre beschikt over een state-of-the-art werkplaats waar goed opgeleide monteurs uw afsluiters vakkundig kunnen voorzien van een pneumatische, hydraulische of elektrische aandrijving.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:
+31 88 855 80 03

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies