Voedselveilige afdichtingen: voorbeelden, normen en tips
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
Bij hydraulische aandrijvingen wordt gebruik gemaakt van een vloeistof onder druk om energie over te brengen. In de aandrijving wordt deze energie omgezet in koppel en beweging.
Het Econ portfolio bestaat uit drie type aandrijvingen. Bij allen wordt een lineaire beweging overgezet in een roterende kwartslagbeweging.
Rack & Pinion:
Overbrenging middels tandheugel en rondsel.
Helical aandrijving:
Overbrenging middels schroefvertanding.
Scotch Yoke:
Overbrenging middels een hefboom.
Kenmerken van een hydraulische aandrijving:
Varianten in functie
De Helical, Rack & Pinion en de Scotch Yoke hydraulische aandrijvingen zijn er in twee varianten, namelijk dubbelwerkend en enkelwerkend.
Kenmerken
Functie
Kenmerken
Functie
Bij dit type aandrijving wordt de lineaire beweging d.m.v. een schroefvertanding omgezet in een roterende beweging. Dit type aandrijving is leverbaar in dubbelwerkende en in enkelwerkende uitvoering. De hier afgebeelde aandrijving is dubbelwerkend. De aandrijving bestaat uit de volgende hoofdonderdelen
De tandkrans zit opgesloten in het huis en kan dus niet bewegen t.o.v. het huis. De tandkrans is voorzien van inwendig schroefvormige vertanding (helical). De zuiger is voorzien van uitwendige schroefvormige vertanding en inwendig van een rechte vertanding.
Wanneer er oliedruk op een van de poorten wordt gezet, zal de olie de zuiger naar boven of naar beneden willen drukken. Omdat de tandkrans niet beweegt, zal de zuiger tijdens de lineaire beweging door de schroefvormige vertanding ook een roterende beweging maken. Deze roterende beweging wordt d.m.v. de rechte vertanding overgebracht op de aandrijfas. Indien de roterende beweging van deze aandrijving precies 90° is kan hiermee een vlinderklep, kogelkraan of plugkraan open of dicht gestuurd worden.
Kenmerken van een helical aandrijving
Bij dit type aandrijving wordt de lineaire beweging d.m.v. een tandheugel “Rack” en rondsel “Pinion” omgezet in een roterende beweging. Dit type aandrijving is leverbaar als dubbelwerkende of in enkelwerkende uitvoering. De hier afgebeelde aandrijving is dubbelwerkend.
Een Rack & Pinion aandrijving bestaat uit de volgende hoofdonderdelen.
Wanneer er oliedruk op een van de poorten wordt gezet zal de zuiger naar links of rechts bewegen. De zuiger is voorzien van een vertanding (heugel) die in de vertanding van het rondsel grijpt. Door de lineaire verplaatsing van de zuiger zal het rondsel draaien. Indien de roterende beweging van het rondsel precies 90° is kan hiermee een vlinderklep, kogelkraan of plugkraan open of dicht gestuurd worden.
Kenmerken van een Rack & Pinion aandrijving
Bij dit type aandrijving wordt de lineaire beweging d.mv. een stang en juk met sleuf omgezet in een roterende beweging. Dit type aandrijving is leverbaar als dubbelwerkende of in enkelwerkende uitvoering. De hier afgebeelde aandrijving is enkelwerkend. Een Scotch Yoke aandrijving bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:
De zuiger is verbonden met een stang. Deze stang is voorzien van een nok die vrij in de gleuf van het juk beweegt. Bij een enkelwerkende aandrijving loopt de zuigerstang door naar de andere zijde waar een veer is geplaatst.
Door middel van oliedruk zal de zuiger van rechts naar links bewegen. Hierdoor wordt de lineaire beweging van de stang omgezet naar een roterende beweging van het juk en wordt tevens de veer gespannen. Wanneer de oliedruk wordt weggenomen zal de veer ervoor zorgen dat de zuiger weer naar rechts beweegt. Indien de roterende beweging van deze aandrijving precies 90° is kan hiermee een vlinderklep, kogelkraan of plugkraan open of dicht gestuurd worden.
Kenmerken van een Scotch Yoke aandrijving
Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.
Door slimme data-analyse en onderdelen van industriële installaties te voorzien van sensoren, krijgt u real-time inzicht in uw totale machinepark. Daarmee kan de operational efficiency verbeteren. Zo zorgt ERIKS met Smart Asset Management voor een vlekkeloze operatie tegen minimale kosten en met maximaal inzicht.
ERIKS kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van stilstand. Met dashboards voor het voorspellen van noodzakelijk onderhoud. Zo wordt het onderhoud van de machines bepaald op basis van algoritmes en afwijkingen in ‘gedrag’ van de machines. Dat leidt tot een veiliger omgeving, met minder stilstand en minder gebruik van menskracht. Oftewel: fors hogere output tegen minder kosten.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies