Voedselveilige afdichtingen: voorbeelden, normen en tips
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
Optimale afdichtingen uit voorraad
Wie O-ringen zegt, zegt ERIKS. Het assortiment O-ringen is Europees gezien uniek en garandeert dat nagenoeg iedere bestelling direct uit voorraad leverbaar is. ERIKS beschouwt het als haar grootste uitdaging om voor iedere industriële toepassing de optimale afdichting te adviseren, te ontwikkelen, te produceren en te leveren. ERIKS biedt u hiervoor uitgebreide interactieve technische ondersteuning via diverse tools.
De afdichtingen van ERIKS worden gebruikt in vrijwel alle sectoren van de industrie zoals machinebouw, petro)chemie, voedingsmiddelen, energiecentrales, offshore en in de utiliteitsbouw. Door continue trainingen, contacten met afnemers en gerenommeerde fabrikanten is ERIKS toonaangevend in Europa met haar assortiment afdichtingen.
Wanneer u op zoek bent naar O-ringen met buitengewone afmetingen of korte levertijd, dan biedt ERIKS een unieke quick supply maatwerkservice. Wij helpen u snel aan de gewenste O-ring, gefabriceerd volgens een uniek procedé. ERIKS beschikt in Europa over één van de grootste geconditioneerde voorraden O-ringen in talloze compounds en maatvoeringen.
ERIKS beschikt over unieke mogelijkheden om O-ringen uit snoer te vulkaniseren ofwel lijmvrij te lassen. De Vulc-O-ringen die ERIKS op deze wijze produceert, zijn uitstekend geschikt voor statisch gebruik. De warmlasverbinding heeft, in tegenstelling tot een koude lijmlas, geen harde pit die mogelijk ongewenste lekkages veroorzaakt. Met deze warmlas methode ontstaat er dus een betere, nagenoeg onzichtbare las, waarbij sterkte en bestendigheid van het materiaal behouden blijven. Ongelimiteerde afmetingen Vulc-O-ringen produceren wij met minuscule snoerdiktes vanaf 1,78 mm, maar ook O-ringen met snoerdiktes tot 25,4 mm zijn mogelijk.
Grote batches O-ringen: u kunt deze bij ERIKS 1-op-1 laten controleren met de 100% controlemachine. En daarmee kunt u volledig vertrouwen op 100% goede leveringen.
Het controleren van kleinere rubber en kunststof onderdelen was altijd handwerk. Echter, mensenhanden en -ogen zijn foutgevoelig, zeker als het om kleine onderdelen gaat. De gevolgen kunnen groot zijn, denk aan lekkages van gas of giftige vloeistoffen.
Met de 100% controlemachine zijn fouten uitgesloten. Eerst vindt er een batchgewijze materiaalinspectie plaats. Daarna wordt elk artikel afzonderlijk gecontroleerd op toleranties, vlakheid en imperfecties, zoals vliezen. Met 24 camera’s worden de boven-, binnen-, zij- èn onderkant onder de loep genomen. Uitsluitend de producten die 100% goedgekeurd zijn, worden geleverd. Dit geldt uiteraard ook als ERIKS de artikelen voor u op voorraad houdt.
ERIKS kan verpakkings-werkzaamheden overnemen in haar eigen cleanroom. Stringente procedures en werkvoorschriften zorgen ervoor dat de producten onder optimale omstandigheden worden gereinigd en verpakt. Ook het “out-gassing” van rubber producten door middel van vacuümovens is een toegevoegde waarde van ERIKS in de markt. Dit alles geldt voor zowel ERIKS als niet-ERIKS artikelen. Dit kan leiden tot een aantrekkelijke besparing in tijd en in kosten! De norm in de industrie is ISO 14644-1. Binnen deze norm hanteert ERIKS voor haar cleanroom ISO klasse 6.
Wanneer uw toepassing vraagt om afdichtingen met specifieke toleranties en u absoluut fouten wilt uitsluiten in uw (grote batches) O-ringen, vlakke ringen, eenvoudige vormdelen, oliekeerringen en kleine kunststof artikelen, dan bestaat de mogelijkheid om deze bij ERIKS te laten controleren met de Zero-defect machine, ook wel de 100% controlemachine genoemd.
Door een steeds groter bewustzijn op het gebied van reinheid richt de industrie zich meer en meer op het optimaal beheersen van de productieprocessen. Er wordt getracht te voorkomen dat technische componenten oorzaak zijn van vervuiling in de processen en de systemen. Het voorkomen van dit type vervuiling speelt vooral in de farmaceutische, halfgeleider- en voedingsmiddelenindustrie. Onze Cleanrooms zijn comform klasse 1000.
Bent u op zoek naar een materiaal met zeer specifieke mechanische en/of dynamische eigenschappen? Of moet het juist bestand zijn tegen verschillende extreme omgevingsfactoren? ERIKS heeft binnen haar groep een onafhankelijk onderzoeks- en testlaboratorium dat zich richt op rubber en kunststoffen. Hier worden een groot aantal eigenschappen van rubber getest of gemeten.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.