Voedingsmiddelenslangen

 

 

Waar gewerkt wordt met voedingsmiddelen, staat voedselveiligheid hoog op de prioriteitenlijst. Om voedselveilig te werken, moet u materialen gebruiken die de voedingsmiddelen niet vervuilen. Weet u zeker dat uw slangen veilig zijn om in aanraking te komen met voedingsmiddelen? Hiervoor moeten de slangen voldoen aan de Europese wetgeving EC1935/2004 en EU10/2011. Deze wetgeving beschrijft de vereisten voor materialen die in contact komen met voedingsmiddelen. Wij leggen u graag uit welke materialen geschikt zijn voor uw toepassing.

De juiste slang bij de juiste toepassing

Bij toepassingen met voedingsmiddelen kiest men meestal voor pvc- of polyurethane slangen. Niet alle materialen zijn geschikt om in aanraking te komen met elke type voedingsmiddel.

Polyurethane slangen

PUR-slangen zijn olie- en vetbestendig en worden veel toegepast voor droge voedingsmiddelen zoals melkpoeder, suiker en meel. PUR is zeer slijtvast en daarom geschikt voor droge stoffen om een lange levensduur te realiseren. De slangen worden zowel met als zonder spiraal geleverd en het temperatuurbereik ligt meestal tussen de -30 °C en +90 °C. 

PVC slangen

PVC-slangen worden veel gebruikt voor dranken en sappen. Ze zijn geschikt voor -30 °C tot +60 °C. Ze worden veel ingezet voor bier, frisdrank en wijn.

Koppelingen

Kunststofslangen voor voedingsmiddelen worden vaak op een rol geleverd. De gebruiker kan deze direct aan het leidingsysteem monteren. Ook voor andere slangen, bijvoorbeeld voor slangen met sanitair opgeperste koppelingen, zijn wij de juiste partner. 

Wij hebben veel kennis en ervaring met voedingsmiddelenkoppelingen en hebben deze koppelingen in de loop van de tijd doorontwikkeld. De pilaar maakt het mogelijk om een zeer sanitaire overgang tussen de rubberen binnenwand van de slang en de RVS316 pilaar te realiseren. Een eventuele ruimte tussen het kunststof en het rvs is dé plek waar ophoping van bacteriën plaatsvinden. Wij stemmen het ontwerp van de pilaar en de pershuls goed op elkaar af en hebben we controle over de assemblage van deze voedingsmiddelenslangen. 

Assemblage

Op onze productieafdeling werken experts met jarenlange ervaring op het gebied van slangmontage. Een voedingsmiddelenslang moet niet alleen dicht zijn, maar moet u ook goed kunnen reinigen. We werken in een schone omgeving en vanzelfsprekend zijn ook onze gereedschappen schoon. Bovendien gebruiken we onze hulpmiddelen enkel voor de voedingsmiddelenslangen. We smeren daarnaast onze hydraulische persen enkel met voedselveilig smeermiddel. 

We assembleren de slangen volgens vaste procedures, waarbij elke slang wordt gecontroleerd op correcte assemblage. Rubberen slangen zijn onderhevig aan minimale toleranties op de maatvoering, daarom controleren we elke slang. 

Productoverzicht voedingsmiddelenslang

Zuig- en blaas

Zuig- en blaas

Zuig- en pers

Zuig- en pers

Belangrijkste merken

Onze services voor maatwerk

Slang inspecties on-site

Tijdens regulier gebruik van uw slangen worden deze blootgesteld aan verschillende invloeden. Slijtage kan een veiligheidissue veroorzaken. Om ervoor te zorgen dat uw slangen blijvend veilig zijn voor gebruik, kunt u ze door ERIKS on-site laten inspecteren. Wij beperken de down-time  zo tot een minimum.

Productie & assemblage

ERIKS beschikt over een breed assortiment standaard componenten, maar het gaat veel verder dan dat. Wij produceren allerhande zeer specifieke maatwerkproducten. Onderdelen voor in uw productieproces of voor producten die u op de markt brengt. In Nederland hebben wij 10 eigen dedicated productielocaties voor quick supply en van enkele stuks tot grote series.

Besparen op Total Cost of Ownership

In de moderne bedrijfsvoering is de Total Cost of Ownership (TCO) een belangrijke KPI. De TCO van een product is de som van alle gemaakte kosten om een artikel ter beschikking te hebben. Bij laagwaardige producten kunnen de verwervingskosten alleen al oplopen tot 80% van de inkoopkosten. Door de focus te verleggen naar de complete TCO, realiseert ERIKS forse besparingen.

Wij voelen ons overal thuis

In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!  

Gerelateerde artikelen

Voedselveilige afdichtingen: voorbeelden, normen en tips

Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...

3D-printing biedt ondersteuning aan innovatie

In dit artikel vertellen we waarvoor 3D-printing precies wordt gebruikt en welke voordelen dat oplev...

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons directe nummer:
+31 88 855 80 22

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.