Voedselveilige afdichtingen: voorbeelden, normen en tips
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
Verhoog de efficiëntie van uw magazijn en werkplaats
De (her)inrichting van uw werkplaats en/of magazijn is de basis van uw bedrijf. Van groot belang is dan ook dat dit vanuit de juiste kennis en met de juiste producten wordt ingericht. ERIKS adviseert en levert reeds jaren producten en oplossingen voor de juiste bedrijfsinrichting. ERIKS doet dat niet alleen op het vlak van producten, maar ook op het gebied van ergonomie, gebruiksvriendelijkheid en efficiency.
Bij ERIKS kunt u terecht voor technisch advies en aanschaf van alles wat te maken heeft met het (her)inrichten en uitrusten van uw bedrijf en/of werkplaats. Wij leveren alle werkplaatsbenodigdheden: van tafels, stoelen, trappen, ladders en werkbanken tot ladekasten en containers tot complete turn-key opgeleverde werkplaatsen. ERIKS werkt samen met deskundige projectpartners en regelt alles van A tot Z.
Bij ERIKS krijgt u deskundig advies over uw inrichting. Desgewenst maken wij een visueel ontwerp voor u zodat duidelijk is waar we over praten. Daarnaast kunnen wij ook uw project begeleiden en uw planning geheel uit handen nemen, inclusief de logistieke handling, montage en de installatie. U hoeft dan nergens meer naar om te kijken en kunt zich bezighouden met uw dagelijkse werkzaamheden.
Wanneer u het beheer van uw voorraden overlaat aan ERIKS heeft u altijd de nodige werktuigbouwkundige componenten ter beschikking in uw eigen magazijn. Uw administratie wordt drastisch verminderd en de voorraad wordt afgestemd op het actuele verbruik. Een medewerker van ERIKS registreert het verbruik op regelmatige basis en vult deze aan op basis van vooraf bepaalde aantallen. Periodiek optimaliseert hij/zij het assortiment om in te spelen op eventuele veranderingen in behoeften en om zo de voorraadkosten te minimaliseren.
Veiligheid gaat voor alles bij het gebruik van hef- en hijsmiddelen. Daarom is het wettelijk verplicht om hef- en hijsmiddelen bij zowel indienststelling als periodiek te laten keuren.
ERIKS werkt hiervoor samen met een erkende keuringsinstantie. Zij keuren al uw hef- en hijsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, klimmaterialen, antivaltoestellen, etc. Na keuring volgt een keuringsbewijs.
Magzijnstellingen moeten minimaal één keer per jaar worden geïnspecteerd. ERIKS werkt hiervoor samen met een gespecialiseerde keuringsinstantie die een nauwkeurige controle van uw stellingen uitvoert.
De algemene staat van de stellingen wordt gecontroleerd en eventuele beschadigde onderdelen worden geïndentificeerd. Na afloop van de inspectie ontvangt u een uitgebreid rapport waarin eventuele opmerkingen en actievoorstellen toegelicht worden.
ERIKS werkt hiervoor samen met een gespecialiseerde partner, die bij u ter plaatse komt voor montage van legbordstellingen, palletstellingen, kabelhaspelstellingen, langgoedstellingen en installatie van hekwerk & Lista ladenwandsystemen.
Elk bestelproces wordt gekenmerkt door uitwisseling van documenten. Dit is zeer arbeidsintensief en foutgevoelig. ERIKS biedt de mogelijkheid om door middel van EDI oftewel Electronic Data Interchange deze uitwisseling elektronisch uit te voeren. De implementatie van EDI levert significante financiële en operationele voordelen op voor uw bedrijf.
De ERIKS webshop omvat een assortiment van ruim 700.000 artikelen. Bekijk alle artikelen en specificaties zonder registratie. Met een webshopaccount ziet u alle prijs-, voorraad- en levertijdinformatie. U kunt direct bestellen en al uw lopende orders inzien, inclusief een track & trace-functie. Bestel- en goedkeuringsprocedures richt u zelf in. U registreert zich eenvoudig met behulp van uw ERIKS klantnummer.
In de moderne bedrijfsvoering is de Total Cost of Ownership (TCO) een belangrijke KPI. De TCO van een product is de som van alle gemaakte kosten om een artikel ter beschikking te hebben. Bij laagwaardige producten kunnen de verwervingskosten alleen al oplopen tot 80% van de inkoopkosten. Door de focus te verleggen naar de complete TCO, realiseert ERIKS forse besparingen.
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies