Voedselveilige afdichtingen: voorbeelden, normen en tips
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
Oneindige mogelijkheden met rubber
Qua rubber vormdelen beschikt ERIKS over een grote hoeveelheid standaard vormwerk artikelen zoals profielen, balgen, koppelingsringen en tules. Al deze rubber vormdelen zijn uit voorraad leverbaar, toch bestaat het grootste gedeelte van de voorraad uit klantspecifieke artikelen. Veel van deze vormdelen zijn door onze engineers, in nauwe samenwerking met de klant, ontwikkeld. Onze sales engineers zijn dagelijks onderweg om de klant technische ondersteuning te bieden in het volledige ontwikkelingstraject. De mogelijkheden om tot een klantspecifiek vormdeel te komen zijn oneindig. Ook eventuele eisen voor specifieke marktsegmenten zijn daarbij geen belemmering.
Onder rubber vormdelen vallen alle rubber matrijsproducten welke klantspecifiek zijn ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd. Vaak in nauwe samenwerking met de klant. In de afgelopen decennia heeft ERIKS zich ontwikkeld als toonaangevend producent van unieke rubber matrijsproducten. Het vormen van rubber vindt plaatst door on-gevulkaniseerd materiaal (ook wel compound genoemd) onder druk en temperatuur in de vorm van het gewente eindproduct te persen in een matrijs. In veel situaties is geen standaard vorm afdichtingen beschikbaar, waardoor ontwikkeling van een unieke seal vereist is. ERIKS heeft de kennis en ervaring hoogwaardige nieuwe afdichtingen te ontwikkelen en produceren.
Wanneer vereist is ERIKS in staat op korte termijn een prototype aan te leveren welke in de praktijk kan worden getest. Dit kan zowel door middel van een 3D-print (voor de "look & feel") of door middel van een sampleserie in het specifiek rubber eindproduct uit matrijs.
Balgen zijn flexibele verbindingen tussen bewegende delen. Ze zijn vooral bekend als bescherming van bewegende delen zoals scharnieren van autodeuren en als schuifdelen zoals stangen van hydraulische cilinders. De uiteinden van een balg worden vast gemaakt aan de delen die ten opzichte van elkaar bewegen. Balgen worden gebruikt bij drukloze toepassingen, dit betekent dat de druk binnen en buiten de balg gelijk is.
ERIKS heeft een breed assortiment aan standaard balgen voor verschillende doeleinden. Maar ook is het mogelijk om deze op maat te laten maken middels een matrijs of andere productiemethodes.
Om een selectie te maken uit het standaard leverpakket heeft ERIKS een online bellow selector ontwikkeld. De gebruiker kan hier een verbindingsdiameter en lengte in vullen waarna een lijst van passende balgen wordt gegenereerd die te bestellen zijn op de webshop.
Bent u op zoek naar een materiaal met zeer specifieke mechanische en/of dynamische eigenschappen? Of moet het juist bestand zijn tegen verschillende extreme omgevingsfactoren? ERIKS heeft binnen haar groep een onafhankelijk onderzoeks- en testlaboratorium dat zich richt op rubber en kunststoffen. Hier worden een groot aantal eigenschappen van rubber getest of gemeten.
Additive Manufacturing of 3D-printing maakt het produceren van hoogwaardige producten mogelijk. Van pril idee, engineering, prototyping t/m het eindproduct. Wij bieden aanvullend trainingen, reverse engineering en productielijn-optimalisaties. Zelfs printing on demand van spare parts vanuit uw eigen digitale catalogus is mogelijk.
ERIKS beschikt over een breed assortiment standaard componenten, maar het gaat veel verder dan dat. Wij produceren allerhande zeer specifieke maatwerkproducten. Onderdelen voor in uw productieproces of voor producten die u op de markt brengt. In Nederland hebben wij 10 eigen dedicated productielocaties voor quick supply en van enkele stuks tot grote series.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.