Voedselveilige afdichtingen: voorbeelden, normen en tips
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
Als extra bescherming tegen het binnendringen van stof, vuilolie en water wordt ook de V-ring toegepast in combinatie met een oliekeerring. V-ringen worden eenvoudig, direct op de as gemonteerd en kunnen door hun lip geringe axiale bewegingen compenseren.
Een V-ring is een volrubber elastische afdichting en als dwarsprofiel V-vormig is. V-ringen worden vaak in combinatie met een oliekeerring toegepast of als beschermend dichtingselement bij lagers. Een V-ring bestaat uit:
De V-ring heeft als functie om stof, vet, olie- en waterspatten af te dichten. V-ringen worden op een as gemonteerd en die tegen een vast tegenloopvlak afdicht. Normaal roteert de afdichting mee met de as.
Voor speciale toepassingen, zoals zeer vervuilde omstandigheden, waarbij het rubber beschermd moet worden, kan men alphaseals gebruiken. Deze uitvoering is voorzien van een metalen huis ter bescherming van het rubberdeel.
Zowel de V-ring als de alphaseal is in NBR als FKM beschikbaar. Op aanvraag kan ERIKS u ook andere materialen of kwaliteiten leveren, denk aan EPDM, PUR, silicone of V-ringen met een coating. Een groot voordeel bij een gecoate V-ring is dat het reductie van wrijving realiseert, met langere standtijden als gevolg en slip-stick heeft.
Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.
ERIKS beschikt over een breed assortiment standaard componenten, maar het gaat veel verder dan dat. Wij produceren allerhande zeer specifieke maatwerkproducten. Onderdelen voor in uw productieproces of voor producten die u op de markt brengt. In Nederland hebben wij 10 eigen dedicated productielocaties voor quick supply en van enkele stuks tot grote series.
Een goed beheerd grijpvoorraadmagazijn is een cruciaal onderdeel voor de operatie van elk industrieel bedrijf. Het is dé plek waar alle standaardonderdelen voor het grijpen liggen. Van schroefjes, pakkingen, kogellagers tot PBM's. Monteurs of operators halen hier de materialen die nodig zijn voor hun dagelijkse werk. Met de ERIKS grijpvoorraad grijpt u niet meer mis en kunt u de beste service verwachten.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.