Voedselveilige afdichtingen: voorbeelden, normen en tips
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
Door het inlopen van de asafdichting treedt er slijtage op van de as. Met als gevolg dat het smeermiddel naar buiten kan gaan en de verontreiniging naar binnen. Het vervangen van de asafdichting alleen is dan niet voldoende. Het oppervlak van de as moet dan ook gerepareerd worden. Dit laatste is vaak een tijdrovende en kostbare klus. In het ergste geval moet je een groot deel van de machine demonteren om de as te kunnen vervangen of repareren. Waardoor ook het productieproces verstoord wordt met alle gevolgen van dien. Om dit sneller en dus goedkoper op te lossen heeft ERIKS de Eri-sleeve asreparatiebus beschikbaar.
Een Eri-sleeve is een huls met een loopvlak, ideaal om beschadigde en ingelopen assen te herstellen. De Eri-sleeve asreparatiebussen zijn vervaardigd van hardverchroomd roestvrij staal. Doordat Eri-sleeve de juiste hardheid en een uitstekend oppervlak heeft, zal de periode tussen de reparaties worden verlengd. De ultradunne wanddikte maakt het mogelijk om dezelfde maat oliekeerring te gebruiken. Eri-sleeves zijn in de meeste gevallen aan te brengen zonder demontage van de as wat uiteraard een enorme tijds- en kostenbesparing betekent. Ook speciaal gereedschap wordt overbodig.
De Eri-sleeve asreparatiebus heeft zich al jarenlang bewezen als oplossing om beschadigde en ingelopen assen te herstellen. De Eri-Sleeve kan ook gebruikt worden als bescherming van nieuwe assen en tegen inlopende materialen als stopbuspakking.
Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.
ERIKS beschikt over een breed assortiment standaard componenten, maar het gaat veel verder dan dat. Wij produceren allerhande zeer specifieke maatwerkproducten. Onderdelen voor in uw productieproces of voor producten die u op de markt brengt. In Nederland hebben wij 10 eigen dedicated productielocaties voor quick supply en van enkele stuks tot grote series.
Een goed beheerd grijpvoorraadmagazijn is een cruciaal onderdeel voor de operatie van elk industrieel bedrijf. Het is dé plek waar alle standaardonderdelen voor het grijpen liggen. Van schroefjes, pakkingen, kogellagers tot PBM's. Monteurs of operators halen hier de materialen die nodig zijn voor hun dagelijkse werk. Met de ERIKS grijpvoorraad grijpt u niet meer mis en kunt u de beste service verwachten.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.