Smoorventiel met terugslagklep VFOE

Less is more!

Om de nominale luchtdoorlaat in ventielen te wijzingen, gebruik je een smoorventiel. Maar wil je de cilindersnelheid aanpassen, dan ben je al snel aangewezen op software. Met het nieuwe smoorventiel met terugslagklep VFOE van Festo is verleden tijd. Het enige dat je nodig hebt om de cilindersnelheid aan te passen, zijn je vingers. 

Het meest flexibele smoorventiel

Het smoorventiel met terugslagklep VFOE past vrijwel op iedere industriële toepassing. Het ventiel is verkrijgbaar in verschillende maten: vanaf maat M5 tot een halve inch. Zeer geschikt voor toepassingen met beperkte ruimte, want het heeft een compacte afmeting. Ook is het ventiel 50% lichter dan de ventielen uit de GRLA-D series. Dit komt door het gebruik van polymeren. 

Voordelen smoorventiel met terugslagklep VFOE

 
  • Functioneel principe: push-to-lock

Snel in bedrijf te stellen dankzij vergrendelbare knop

  • Kleurgecodeerde instelknop

Dankzij de twee kleuren identificeer je snel en eenvoudig de ventielfunctie

  • Veelzijdig en flexibel

Onder andere een 360° draaibare aansluiting en verschillende aansluitmaten

  • Eenvoudig te combineren en wereldwijd verkrijgbaar

VFOE is eenvoudig te combineren met PUN-H slangen en cilinders als DSBC en DSNU. 

 

Luchtafvoer en luchttoevoer

VFOE-LE

De LE staat voor de haakse vorm (L) en Exhaust (E). Met andere woorden: voor beluchting. Dit herken je aan de donkerblauwe regelknop. Bij LE vindt de smoring plaats tijdens het ontluchten van een dubbelwerkende cilinder.

 

VFOE-LS

DE LS staat voor de haakse vorm (L) en Supply (S). Met andere woorden: voor voeding. Dit herken je aan de lichtblauwe knop. Bij LS vindt de smoring plaats tijdens het beluchten van de cilinder. Hierdoor kun je de snelheid van enkelwerkende cilinders regelen.  

4842272_Q-FESTO_A4-Leaflet_VFOE_Verschil-LEvsLS_NLD_v4.indd

Vragen over VFOE of hulp nodig?

Bekijk het assortiment van Festo of neem contact op met onze specialisten voor meer informatie.                                                                                                                        Dit kan via onderstaand formulier. Bellen kan natuurlijk ook: +31 88 855 81 78

Aanvraagformulier

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:
T +31 88 855 81 75

Of mail direct

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.