Voedselveilige afdichtingen: voorbeelden, normen en tips
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
V-riemschijven worden ook wel V-snaarschijven of V-snaarpoelies genoemd. In ons assortiment vindt u naast V-riemenschijven van gietijzer (GG) en staal ook andere materialen zoals aluminium (ALU), kunststof en rvs. De meest voorkomende type V-riemschijven zijn SPZ, SPA, SPB en SPC.
Bij ERIKS zijn V-riemschijven standaard op voorraad in de uitvoeringen:
De uitvoeringen blind en voorgeboord kunnen wij voorzien van een pasboring, spiebaan en/of tapgat. In de uitvoering taperbus zit standaard een conische boring met tapgaten voor de montage van de bus aan de as. Wij kunnen de taperbus van uw keuze voorzien van een breed scala aan pasboringen met spiebaan. U gebruikt deze altijd in combinatie met de bijbehorende taperbus. Deze wordt geleverd inclusief (imbus-) bouten. Wij leveren zowel metrische- als inchmaten.
Om te bepalen welk type V-riem het meest geschikt is, dient u met een aantal zaken rekening te houden. Belangrijke vragen zijn:
Bij het overbrengen van vermogen met een V-riemaandrijving, kunnen meerdere riemen naast elkaar lopen. Om die reden zijn V-riemschijven beschikbaar in verschillende diameters (steekcirkels) en met meerdere groeven. Het aantal groeven kan worden aangeduid als simplex, duplex of triplex. V-riemschijven met een diameter groter dan 125 mm zijn statisch gebalanceerd. Als u dit wenst, kunnen we de schijven dynamisch gebalanceerd maken met kwaliteitsklasse Q 6,3. Dynamisch balanceren is wenselijk in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld als de omtreksnelheid groter is dan 30 m/sec of wanneer de diameter:breedte van de schijf kleiner is dan 4 in combinatie met een omtreksnelheid groter dan 20 m/sec.
Bekende normen voor V-riemaandrijvingen zijn o.a. DIN2211, DIN2217, DIN7867, ISO4183, ISO5290, ISO1940 en ISO9981.
Bij ERIKS beschikken we over brede ervaring in het optimaliseren van bestaande aandrijvingen en het ontwerpen van nieuwe aandrijvingen. Naast onze uitgebreide voorraad van standaard V-riemschijven, kunnen wij u helpen met specifieke wensen en/of beperkingen.
In onze draaierij kunnen we V-riemschijven voorzien van boring, spiebaan en tapgat. Ook is het mogelijk om schijven te voorzien van een extra oppervlaktebehandeling. We bieden uitgebreide ontwerp- en productieservice van prototype tot serieproductie waarbij we rekening houden met de prijs/kwaliteitverhouding van de totale aandrijving.
In de moderne bedrijfsvoering is de Total Cost of Ownership (TCO) een belangrijke KPI. De TCO van een product is de som van alle gemaakte kosten om een artikel ter beschikking te hebben. Bij laagwaardige producten kunnen de verwervingskosten alleen al oplopen tot 80% van de inkoopkosten. Door de focus te verleggen naar de complete TCO, realiseert ERIKS forse besparingen.
Uw kritische procesventilatoren, zoals in de koelsystemen, moeten volcontinu presteren. Ze mogen absoluut niet uitvallen tijdens het productieproces, want dat heeft direct gevolgen voor de kwaliteit van het eindproduct. ERIKS denkt met u mee hoe uw complete productieproces storingsvrij kan verlopen.
Onze kennis van producten, toepassingen, regelgeving, innovaties, besparingen en meer, delen wij graag met u. Wij leren u alles over de producten en de toepassingen op zowel theoretisch als praktisch gebied. Al onze trainingen en presentaties worden op ERIKS-vestigingen gegeven, maar kunnen ook op uw locatie worden georganiseerd. Daarnaast zijn opleidingen op maat ook mogelijk.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.