Voedselveilige afdichtingen: voorbeelden, normen en tips
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
Bij ERIKS hebben we een groot assortiment tandriemschijven. U kunt denken aan de Powergrip HTD, Powergrip GT en de PolyChain GT-schijven. Deze schijven zijn verkrijgbaar in de standaarduitvoering of in taperbus. Ook de metrische schijven (T en AT) en de schijven met inchsteek (MXL, XL, L, H en XH) zijn vaak leverbaar uit voorraad. Afhankelijk van de uitvoering en aantal tanden zijn de meeste schijven voorzien van flenzen en/of naaf.
Bij de keuze voor het type tandriemschijven zijn een aantal factoren belangrijk, zoals:
Tandriemschijven zijn verkrijgbaar in blinde-, voorgeboorde- en taperbus uitvoering. De blinde- en voorgeboorde uitvoering moet u nog voorzien van een pasboring en eventueel een spiebaan en tapgat.
De taperbus uitvoering kan alleen gebruikt worden in combinatie met de bijbehorende taperbus en is conisch geboord met tapgaten voor de montage van de bus op de as.
De bijbehorende taperbussen zijn verkrijgbaar in verschillende pasboringen met spiebaan in zowel metrische- als inchmaten. Ze worden geleverd inclusief de bijbehorende (imbus-) bouten. Grote voordelen aan het gebruik van een taperbus is dat u vooraf geen bewerking aan de schijf of as hoeft te doen en dat montage en demontage eenvoudig is.
Tandriemschijven zijn meestal gemaakt van staal, gietijzer (GG) of aluminium (ALU). Voor specifieke toepassingen vindt u tandriemschijven van kunststof of rvs in ons assortiment. Ook is het mogelijk om schijven te voorzien van een extra oppervlaktebehandeling als de omgevingsomstandigheden van de aandrijving daarom vragen.
Bij ERIKS kunnen we ook tandriemschijven leveren op basis van uw wensen en/of op basis van tekeningen. Naast ons brede assortiment voorzien we tandriemschijven van boring, spiebaan en tapgat in onze eigen draaierij. Ook berekenen we tandriemaandrijvingen en helpen we u met de engineering en productie van applicatiegerichte tandwielschijven.
We ondersteunen u graag bij aandrijvingen met hoge eisen op precisie en positioneernauwkundigheid. Ook kunnen we schijven voorzien van speciale oppervlaktebehandelingen.
In de moderne bedrijfsvoering is de Total Cost of Ownership (TCO) een belangrijke KPI. De TCO van een product is de som van alle gemaakte kosten om een artikel ter beschikking te hebben. Bij laagwaardige producten kunnen de verwervingskosten alleen al oplopen tot 80% van de inkoopkosten. Door de focus te verleggen naar de complete TCO, realiseert ERIKS forse besparingen.
Uw kritische procesventilatoren, zoals in de koelsystemen, moeten volcontinu presteren. Ze mogen absoluut niet uitvallen tijdens het productieproces, want dat heeft direct gevolgen voor de kwaliteit van het eindproduct. ERIKS denkt met u mee hoe uw complete productieproces storingsvrij kan verlopen.
Transportsystemen zijn in de loop der tijd vaak inefficiënt geworden en verbruiken onnodig veel energie. Is het nuttig om een bestaand systeem al vóór het einde van de levensduur te vervangen? Moderne systemen verbruiken minder energie en de investeringen verdienen zich daarom snel terug. ERIKS ontzorgt met advies en de uitrol van complete conveyor systemen en de bijbehorende aandrijftechniek.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.