Voedselveilige afdichtingen: voorbeelden, normen en tips
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
Een kettingwiel is een getand onderdeel in een rollen- of scharnierketting. Het wordt gebruikt om, in combinatie met andere schakels, beweging over te brengen of van snelheid of richting te veranderen.
In ons assortiment vindt u kettingwielen van iedere steekmaat in simplex, duplex en triplex die voldoen aan de BS-, ANSI-, en ASA-normen. Naast de standaard voorgeboorde uitvoering (plaatwielen), zijn kettingwielen voor een rollenketting ook verkrijgbaar in een taperbus uitvoering (of: taperbush-, taperlock- of klembus genoemd). Ook bieden we kettingwielen aan die al van een pasboring (tolerantie H7), spiebaan en tapgat hebben.
Bij de keuze voor een kettingwiel dient u te rekening houden met de toepassing en de omgevingsfactoren. Als u het kettingwiel gebruikt in een aandrijving voor intern transport, dan is het te verplaatsen product en het gewicht belangrijk. Kettingwielen worden standaard gemaakt van (gehard) staal of gietijzer. Gebruikt u het kettingwiel in een vochtige omgeving, dan kunt u kiezen voor kettingwielen van rvs of kunststof. Ook bieden we opties met extra oppervlaktebehandeling.
Wij hebben scharnierbandkettingwielen voor ieder type ketting van Systemplast. Deze kettingwielen zijn gemaakt van polyamide. Ook bieden we de service om mee te denken over specifieke vragen en/of aan de hand van tekeningen.
In de moderne bedrijfsvoering is de Total Cost of Ownership (TCO) een belangrijke KPI. De TCO van een product is de som van alle gemaakte kosten om een artikel ter beschikking te hebben. Bij laagwaardige producten kunnen de verwervingskosten alleen al oplopen tot 80% van de inkoopkosten. Door de focus te verleggen naar de complete TCO, realiseert ERIKS forse besparingen.
Uw kritische procesventilatoren, zoals in de koelsystemen, moeten volcontinu presteren. Ze mogen absoluut niet uitvallen tijdens het productieproces, want dat heeft direct gevolgen voor de kwaliteit van het eindproduct. ERIKS denkt met u mee hoe uw complete productieproces storingsvrij kan verlopen.
Transportsystemen zijn in de loop der tijd vaak inefficiënt geworden en verbruiken onnodig veel energie. Is het nuttig om een bestaand systeem al vóór het einde van de levensduur te vervangen? Moderne systemen verbruiken minder energie en de investeringen verdienen zich daarom snel terug. ERIKS ontzorgt met advies en de uitrol van complete conveyor systemen en de bijbehorende aandrijftechniek.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.