Voedselveilige afdichtingen: voorbeelden, normen en tips
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
Een kettingaandrijving brengt vermogen over tussen twee evenwijdige assen. De assen bestaan uit twee of meer kettingwielen die verbonden zijn door een ketting. Voor elk segment van de markt zijn kettingen standaard leverbaar volgens BS-, ANSI- en ASA-normen. Wij leveren kettingaandrijvingen in verschillende steekmaten in simplex, duplex en triplex.
Het bepalen van de best geschikte type kettingaandrijving voor de toepassing hangt af van een aantal factoren, zoals:
Ons assortiment bestaat uit verschillende kettingen, zoals:
Een rollenketting is standaard gemaakt van staal, maar ook verkrijgbaar in een roestvrijstalen uitvoering (rvs), een geharde uitvoering, een vernikkelde uitvoering of met een andere oppervlaktebehandeling. Voor de voedingsmiddelenindustrie en/of andere vochtige omgevingen, bieden we ook een kunststof combinatieketting aan.
In ons assortiment hebben we een breed scala aan scharnierbandkettingen van Systemplast. Deze kettingen zijn verkrijgbaar in de metaal en thermoplast.
Een transportketting is vaak maatwerk en zijn voor iedere branche toe te passen. Denk aan de voedingsmiddelen-, drank-, beton/steen-, en staalindustrie.
Bij ERIKS bieden we op maat gemaakte oplossingen voor uw wensen, zoals onderhoudsvrije-, zelf smerende- en/of extra verzwaarde kettingaandrijvingen. Ook bieden we de ‘Match en Tagged service’ aan als de klant een extra hoge nauwkeurigheid vraagt bij twee of meer parallel lopende kettingen. In dat geval kunnen we het lengteverschil, afhankelijk van de totale lengte, minder of gelijk krijgen aan 0,5 mm.
Normen die bij kettingaandrijvingen van belang zijn: ISO 1977, ISO 606, ISO 1275, DIN 8167, DIN 8181, DIN 8188, DIN 8187 en BS 228.
In de moderne bedrijfsvoering is de Total Cost of Ownership (TCO) een belangrijke KPI. De TCO van een product is de som van alle gemaakte kosten om een artikel ter beschikking te hebben. Bij laagwaardige producten kunnen de verwervingskosten alleen al oplopen tot 80% van de inkoopkosten. Door de focus te verleggen naar de complete TCO, realiseert ERIKS forse besparingen.
Uw kritische procesventilatoren, zoals in de koelsystemen, moeten volcontinu presteren. Ze mogen absoluut niet uitvallen tijdens het productieproces, want dat heeft direct gevolgen voor de kwaliteit van het eindproduct. ERIKS denkt met u mee hoe uw complete productieproces storingsvrij kan verlopen.
Transportsystemen zijn in de loop der tijd vaak inefficiënt geworden en verbruiken onnodig veel energie. Is het nuttig om een bestaand systeem al vóór het einde van de levensduur te vervangen? Moderne systemen verbruiken minder energie en de investeringen verdienen zich daarom snel terug. ERIKS ontzorgt met advies en de uitrol van complete conveyor systemen en de bijbehorende aandrijftechniek.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.