Gates® en ERIKS

Samen verbeteringen realiseren

Het ontwerpen van slimmere en innovatievere toepassingen in een zich snel veranderende wereld is belangrijker dan ooit. Het is essentieel om compacte machines te ontwikkelen, die de downtime verlagen en de efficiëntie en winstgevendheid verhogen. Tegelijkertijd moeten deze machines voldoen aan de steeds strengere milieudoelstellingen. Hiervoor heb je nu het toonaangevende partnership van Gates en ERIKS beschikbaar om in te schakelen.

Samen bieden Gates en ERIKS je een volledig assortiment aandrijfcomponenten: aandrijfriemen, lagers en elektromotoren. Deze producten optimaliseren de prestaties van jouw toepassingen. Je bent verzekerd van een betrouwbare en flexibele supply chain, expertise en ontwerptools om de meest efficiënte oplossingen te o ntwikkelen. Onze uitgebreide kennis en ongeëvenaarde kwaliteit resulteren voor jou in applicaties met een hogere productiviteit, betrouwbaarheid en efficiëntie. Kortom een uiterst duurzame keuze. 
 

Power through Partnership

Samen kunnen we zaken in beweging zetten

  • Kwaliteitsproducten en wereldwijde beschikbaarheid van spare parts
  • Overleg met onze experts wanneer het nodig is
  • Vroege betrokkenheid bij het ontwerpproces
  • Belangrijke referenties, case studies en berekeningen
  • Ongeëvenaarde kennis van voedselveilige onderdelen en wetgeving
  • Beschikbaarheid samples / snelle levertijd prototypes

Webinar Gates® en ERIKS

Webinar Gates® en ERIKS | Samen verbeteringen realiseren

De Application Engineers van ERIKS zijn dagelijks betrokken bij uitdagingen waar engineers van machines en systemen mee te maken hebben. Gates heeft meer dan 120 jaar ervaring met het ontwikkelen van innovatieve aandrijfcomponenten. Daarbij heeft ERIKS de componenten en kennis in huis van de totale aandrijftrein. Zo zijn wij samen in staat om totale aandrijfoplossingen te bieden. 

Uit ons marktonderzoek blijkt dat engineers zich ervan bewust zijn dat optimale aandrijvingen bijdragen aan efficiëntie en kostenreductie. Dit zijn dan ook belangrijke argumenten waarom jouw klant voor jouw machine of systeem zal kiezen.

Gates® en ERIKS hebben een webinar beschikbaar met de titel 'Samen verbeteringen realiseren'. 

Hierin leggen we uit wat de juiste aandrijving kan betekenen voor het verlagen van de kosten per geproduceerde eenheid, het realiseren van een onderhoudsvrij systeem en het verlagen van energiekosten. De presentatie is in handen van Richard Groenewegen (Sales Manager Rotating Equipment | ERIKS) en Frederik Schelstraete (Product Manager Industrie - Synchrone/ Tandriemen | Gates®).

 

Nieuwsgierig naar wat Frederik en Richard je te vertellen hebben? Klik dan zeker op onderstaande link:

Gates & ERIKS Webinar

Gates® Design Power™

Het ontwerpen en specificeren van riem-aandrijfsystemen voor een groot aantal toepassingen is eenvoudiger en nauwkeuriger dan ooit tevoren. De geavanceerde kennisdatabase Gates® Design Power™ biedt ondermeer ontwerpbegeleiding, meerdere digitale ontwerptools, automatische synchronisatie met de Gates-catalogus en de meest geavanceerde riem-prestatiemodellen op de markt.

Bereken jouw energiebesparing

Nu de energiekosten hoog zijn, ontwikkelen wij nieuwe manieren om de efficiëntie van jouw activiteiten te verhogen - om energiebronnen te sparen en het totale energieverbruik te verminderen. Probeer onze energiecalculator en zie hoeveel energie je kan besparen door over te schakelen op onze synchrone riemaandrijvings-oplossingen.
 

Download whitepaper

Een tandriem moet de gehele levensduur in staat zijn om de gespecificeerde kracht over te brengen, in de praktijk is dit echter vaak niet het geval. Wil je weten hoe de Gates GT4 op de testbank presteert ten opzichte van de grootste concurrenten?

 

Laat hieronder je gegevens achter.

Productportfolio & supply chain

Onze samenwerking geeft je toegang tot een grote verscheidenheid aan productpakketten met lichtere materialen, hogere prestaties en geschikt voor verschillende budgetten. Onze aanvullende portefeuille voor de gehele aandrijftrein biedt complete productoplossingen, gecombineerd met een soepele en betrouwbare supply chain met maatwerk VMI-oplossingen. Dit staat voor een hoge leverbetrouwbaarheid.

 

Toenemende eisen vanuit de industrie

Met onze up-to-date kennis van de huidige wetgeving en normeringen in combinatie met onze superieure producten, kun jij machines ontwerpen die de kosten van machine-uren verlagen. Door een reductie van het energieverbruik en de CO2-uitstoot ga je ook nog eens duurzamer produceren. De innovaties van Gates zorgen voor continue materiaalontwikkeling waarmee we anticiperen op toekomstige trends in de industrie.

 

Voedselveilige producten

Machines worden steeds lichter, kleiner, compacter en energiezuiniger. Ons assortiment voedselveilige onderdelen -
dat de contaminatie door smeermiddelen
en chemicaliën tot een minimum beperkt - groeit gestaag. Deze voedselveilige componenten helpen je zowel de onderhoudskosten als de Total Cost of Ownership voor je klanten te verlagen.



 

Productoverzicht: Innovatie in één oogopslag

POLY CHAIN® CARBON™ VOLT™

De enige riem op de markt die voldoet aan de hoge veiligheidsnormen van ISO 9563 gedurende de gehele levensduur. Met de gepatenteerde, statisch geleidende constructie wordt statische elektriciteit veilig overgedragen aan de PU riem met carbon (koolstof) trekkoorden. Een uitstekend alternatief voor rollenketting met 99% rendement gedurende de levensduur van de aandrijving.

  • Minder onderhoud en downtime
  • Ondersteunt een onderhoudsvrije, energiebesparende, milieuvriendelijke werking
  • Bestand tegen vocht, chemicaliën, verontreinigende stoffen en slijtage.

     

QUAD POWER® 4

Deze nieuwe generatie 100% onderhoudsvrije
V-riem is ontworpen om de levensduur aanzienlijk te verlengen. Het elimineert kostbare downtime voor herspannen, reparatie en vervanging dankzij de innovatieve riemtechnologie met minimale rek.

  • Geen zwaar spanningsverlies meer in de eerste uren na installatie.
  • Geen inloopperiode. Naspannen niet meer nodig. 
  • Energie-efficiëntie tot 98% en halogeenvrij: dus milieuvriendelijk. 
  • Geschikt voor zowel extreem hoge als lage temperaturen. 
  • Maakt een compacter aandrijfontwerp mogelijk, waardoor de aandrijfbreedte, het gewicht en de kosten dalen.

POWERGRIP™GT4™

Deze ethyleenelastomeer tandriem levert verbeterde prestaties bij een groot aantal toepassingen, heeft het hoogste vermogen van alle riemen in zijn klasse en is geschikt voor omgevingen met een temperatuur van -40 °C tot +140 °C. De nieuwste tandriemtechnologie voor optimale prestaties.

  •  Onderhoudsvrij: geen rek, niet meer naspannen, geen smering
  • Verminderde aandrijfbreedte met smalle riem
  • Minder kans op verspringen van tandriem in schijf
  • Halogeenvrij: milieuvriendelijk met verbeterde veiligheid en ergonomie.

 

Wil je meer weten?
Onze Gates expert neemt contact met je op.

Laat hieronder je gegevens achter.

Gates en ERIKS

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:
T +31 88 855 85 58

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.