Voedselveilige afdichtingen: voorbeelden, normen en tips
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
Een askoppeling brengt vermogen over van een aandrijvende as naar een aangedreven as. De assen liggen met elkaar in lijn of onder een hoek. Askoppelingen brengen draaimomenten spelingsvrij over en kunnen radiale en axiale uitlijnfouten opvangen, ook bij hoge stijfheden.
Deze koppeling is een goede keuze, als de aandrijving zeer nauwkeurig werk moet doen.
Een askoppeling is nagenoeg onderhoudsvrij en blijft gedurende de levensduur met precisie het werk doen. Om die reden komt de askoppeling in iedere industrie voor, van voeding tot maritiem en van machinebouw tot land- en bosbouw.
U kunt kiezen voor een starre verbinding of een elastische verbinding. Het verschil tussen deze twee verbindingen is dat een elastische verbinding uitlijnfouten opvangt en trillingen dempt. Daarnaast zijn torsiestijfheid en doorslagzekerheid van belang bij de keuze tussen de twee verbindingen. De keuze voor het type askoppeling is afhankelijk van een aantal punten, zoals:
Als de montage dat wenst kunnen wij de askoppeling uitbalanceren voor bijvoorbeeld axiaal of radiaal monteren. Ook is het mogelijk om afstand tussen de assen (Distance Between Shafts Ends, DBSE) te overbruggen met spacers.
ERIKS biedt u een breed assortiment askoppelingen, zoals:
Alle askoppelingen zijn naast de getoonde opties ook verkrijgbaar in rvs of een uitvoering met oppervlaktebehandeling. Dit is van belang als de koppeling bestand moet zijn tegen vocht, roestvorming en/of overige (agressieve) omstandigheden. Daarnaast zitten er in ons assortiment askoppelingen die ingezet kunnen worden bij extreem hoge temperaturen (metalen koppelingen) of in explosiegevaarlijke omgevingen. Deze koppelingen voldoen aan FRAS- en/of ATEX-normering.
Met ons brede assortiment en kennis van toepassingen, kunnen we voor iedere specifieke toepassing een oplossing bieden. Wij helpen u graag.
In de moderne bedrijfsvoering is de Total Cost of Ownership (TCO) een belangrijke KPI. De TCO van een product is de som van alle gemaakte kosten om een artikel ter beschikking te hebben. Bij laagwaardige producten kunnen de verwervingskosten alleen al oplopen tot 80% van de inkoopkosten. Door de focus te verleggen naar de complete TCO, realiseert ERIKS forse besparingen.
Uw kritische procesventilatoren, zoals in de koelsystemen, moeten volcontinu presteren. Ze mogen absoluut niet uitvallen tijdens het productieproces, want dat heeft direct gevolgen voor de kwaliteit van het eindproduct. ERIKS denkt met u mee hoe uw complete productieproces storingsvrij kan verlopen.
Transportsystemen zijn in de loop der tijd vaak inefficiënt geworden en verbruiken onnodig veel energie. Is het nuttig om een bestaand systeem al vóór het einde van de levensduur te vervangen? Moderne systemen verbruiken minder energie en de investeringen verdienen zich daarom snel terug. ERIKS ontzorgt met advies en de uitrol van complete conveyor systemen en de bijbehorende aandrijftechniek.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...
De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.
De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.