Lasthoudventielen

Remventielen zijn in een systeem noodzakelijk om een last goed te controleren. Een remventiel kan gebruikt worden bij motoren en bij dubbelwerkende cilinders. Een remventiel zorgt ervoor dat een motor of cilinder niet gaat voorijlen. Eigenlijk is een remventiel een verbeterde gestuurde terugslagklep, alleen is een remventiel meestal niet geheel dicht.

Remventielen zijn in er 3 uitvoeringen, namelijk CE, CER en de CEB. De CE is het standaard remventiel en wordt gebruikt worden op een ventiel met een open middenstand. De druk van de veerkamer wordt via de ABT verbinding van het ventiel weggeleid naar de tank.

De CER en CEB kunnen worden gebruikt op een ventiel met een gesloten middenstand. Het CER type laat de druk in de veerkamer intern weglopen. Bij het type CEB is de veerkamer met de atmosfeer is verbonden. De CEB is eigenlijk toepasbaar in alle omstandigheden met wisselende retourdrukken en daardoor ook goed geschikt voor proportionele toepassingen. Nadeel van de CEB is dat er een druppel olie kan lekken. Meestal is dit geen probleem, maar mocht dit wel een probleem zijn dan moet men de CER gebruiken. In de meeste gevallen wordt de veer van het remventiel ingesteld op 1,3 x de hoogste belasting. Dit verzekert de gebruiker dat de last op zijn plek blijft totdat de stuurpoort wordt belast.

Over de stuurdrukverhouding kan in het algemeen het volgende gezegd worden:

  • Een grote openingsdrukverhouding (bijvoorbeeld 1:10) betekent dat de klep met een lage stuurdruk kan worden open gestuurd. De klep en daarmee de installatie reageert daardoor sneller en er wordt energie bespaard. Dit kan worden toegepast als de druk in de cilinder of motor relatief constant is en niet varieert tijdens de beweging. Is dit namelijk wel het geval dan kan dit aanleiding geven tot instabiel gedrag van de klep en dus van de installatie.
  • Een kleine openingsdrukverhouding (bijvoorbeeld 1:3) betekent dat er een hoge stuurdruk nodig is om de klep te openen. Wel verloopt het aansturen en de reactie van de klep geleidelijker. Deze lagere openingsdrukverhouding wordt geadviseerd voor toepassingen waarbij de druk in de cilinders en hydromotoren tijdens de beweging sterk varieert.

     

Exclusief verkrijgbaar bij ERIKS

De slangbreukbeveiliger met geintegreerde demping zorgt voor een doorbraak: deze gepatenteerde, innovatieve en elegante oplossing met ingebouwde demping, is snel en eenvoudig in te bouwen tijdens een reguliere onderhoudsbeurt. 

Slangbreukbeveiligers kunnen schade ten gevolge van een slangbreuk, voorkomen. De huidige oplossingen zijn door de omvang en het gewicht van de ventielen omslachtig te monteren. Daarnaast zijn deze meestal storingsgevoelig.

 

Slangbreukbeveiliger specifiek voor trailerbouw

Veilig transport door gebruik van slangbreukbeveiligers met geintegreerde demping. Bij drukverlies in het hydraulisch veersysteem na een slangbreuk, zakken de veercilinders en kan het frame van de trailer kantelen, vooral als er asymmetrisch beladen is. Dit kan leiden tot zeer gevaarlijke en ongewenste situaties. Door gebruik van een slangbreukbeveiliger met geintegreerde demping, behoren dit soort situaties tot het verleden. 

ERIKS biedt nu een snel en eenvoudig te monteren slangbreukbeveiliger.

Een reeks van gevolgen na slangbreuk kunnen zijn:

  • dat wielen blokkeren en het wegdek daardoor beschadigt
  • onstaan van gevaarlijke situaties op drukke wegen
  • dat kostbare lading beschadigd raakt
  • dat overladen met een grote kraan nodig is
  • onnodig tijdverlies
  • filevorming
  • olielekkage

 

Hoe werkt de slangbreukbeveiliger

In geval van plotselinge slangbreuk sluit het ventiel de olietoevoer naar de slang doeltreffend af. 
Bij normaal gebruik van hydraulische installaties treden echter vaker impulsdrukken op die leiden tot een oliestroom die hoger is dan de veiligheidsafstelling en die tot ongewenste inwerkingstelling van de slangbreukbeveiliging kunnen leiden.

Om dit te voorkomen, is de slangbreukbeveiliger uitgerust met een geïntegreerde demping.
Vastslaan van de slangbreukbeveiligingsklep ten gevolge van drukopbouw of piekbelasting is nagenoeg uitgesloten.

Slangbreukbeveiliger voldoet aan simulatietest

Elk veiligheidsventiel wordt getest bij een gesimuleerde slangbreuk, waarbij de maximale doorstroomsnelheid van het medium Q in dm3/minuut gemeten wordt. De gewenste trigger voor de beveiligingsklep wordt afgesteld op minus 10%. Iedere gewenste afstelling is mogelijk door de keuze van de smoring.

 

Voordelen slangbreukbeveiliger met geintegreerde demping:

  • Ontlucht automatisch na één minuut doorstroming van de olie; Handmatig ontluchten is dus overbodig.
  • Bevat geen kunststof onderdelen en afdichtingen en is daardoor geschikt voor alle vloeistoffen die niet corrosief zijn voor metaal.
  • Werkdruk tot 400 bar, inzetbaar tot -50° C.
  • Bijzonder compact, ruimtebesparend en eenvoudig inline te monteren (dmv leidingmontage);
  • Geen aanpassing aan frame, zeskant 36 mm, lengte < 100 mm, aansluitingen ¾” BSP.
  • ZinkNikkel behandeld voor grote corrosiebestendigheid.
  • Gewicht slechts circa 620 gram.
  • Sluit niet bij korte impulsdrukken.
  • Opent automatisch bij tegengestelde druk.

Meer informatie

Indien u vragen heeft over de exclusief bij ERIKS verkrijgbare slangbreukbeveiligers, neem dan gerust contact op met onze specialisten.
Deze producten zijn namelijk niet rechtstreeks verkrijgbaar via onze webshop.

+31 88 855 82 98
hydraulics@eriks.nl

Productoverzicht lasthoudventielen

Balanceerkleppen

Balanceerkleppen

Gestuurde terugslagkleppen

Gestuurde terugslagkleppen

Slangbreukbeveiligers

Slangbreukbeveiligers

Hydraulische terugslagkleppen

Hydraulische terugslagkleppen

Wisselkleppen

Wisselkleppen

Belangrijkste merken

Onze services voor maatwerk

Productie & assemblage

ERIKS beschikt over een breed assortiment standaard componenten, maar het gaat veel verder dan dat. Wij produceren allerhande zeer specifieke maatwerkproducten. Onderdelen voor in uw productieproces of voor producten die u op de markt brengt. In Nederland hebben wij 10 eigen dedicated productielocaties voor quick supply en van enkele stuks tot grote series.

Engineering - van idee tot model

Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.

Trainingen & opleidingen

Onze kennis van producten, toepassingen, regelgeving, innovaties, besparingen en meer, delen wij graag met u. Wij leren u alles over de producten en de toepassingen op zowel theoretisch als praktisch gebied. Al onze trainingen en presentaties worden op ERIKS-vestigingen gegeven, maar kunnen ook op uw locatie worden georganiseerd. Daarnaast zijn opleidingen op maat ook mogelijk. 

Wij voelen ons overal thuis

In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!  

Nieuws en cases

Voedselveilige afdichtingen: voorbeelden, normen en tips

Gebruik je geen voedselveilige o-ring of andere afdichting? Dan is dat een gevaar voor de gezondheid...

3D-printing biedt ondersteuning aan innovatie

In dit artikel vertellen we waarvoor 3D-printing precies wordt gebruikt en welke voordelen dat oplev...

Downloads

De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:
+31 88 855 82 98

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.