otoplastieken-header-2

Gehoorbescherming

Bij de keuze van gehoorbescherming moet er met heel wat factoren rekening worden gehouden. Gehoorbescherming moet ervoor zorgen dat het geluid tot een juist en veilig niveau wordt gereduceerd. Bepaalde geluiden moeten net wel of juist niet hoorbaar zijn. Uiteraard moet gehoorbescherming ook zowel praktisch als comfortabel  zijn.

ERIKS-otoplastieken-txt1

Otoplastieken: draagcomfort en hygiëne

Naast het 'standaard' pakket aan gehoorbeschermers zoals oordoppen en -kappen heeft ERIKS heel bewust otoplastieken in het assortiment opgenomen. Deze op maat gemaakte gehoorbeschermers geven extra aandacht aan het draagcomfort en de persoonlijke hygiëne van de gebruiker.

otoplastieken

Garantie, service en kwaliteit

De ERIKS otoplastieken zijn getest volgens EN 352-2:2002 door BGIA, 0121, D-53754 Sankt Augustin en worden vervaardigd in een NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd laboratorium. U krijgt twee jaar garantie op pasvorm en demping.

Soorten otoplastieken

Er zijn verschillende soorten; van uiterst klein en nauwelijks zichtbaar tot oorschelpvullend. Dankzij het akoestische filter kan men gesprekken blijven verstaan terwijl lawaai dusdanig wordt gedempt dat beschadiging van het gehoororgaan wordt voorkomen. Voor de harde gehoorbeschermers zijn er acht verschillende akoestische filters met verschillende dempingswaarden. Voor de zachte zijn er zes akoestische filters met verschillende dempingswaarden.

Otoplastieken: maatwerk traject

Hoe ziet het traject rond het aanmeten van otoplastieken er uit?

  1. Eerst worden de gehoorgangen gecontroleerd.
  2. Dan worden exacte afdrukken van de gehoorgangen gemaakt.
  3. De afdrukken worden bewerkt en gedupliceerd in een harde UV-materiaal of een soft siliconen.
  4. De harde gehoorbeschermers worden voorzien van een anti-allergische coating.
  5. De akoestische dempingsfilters worden geplaatst.

ERIKS biedt dit complete traject aan: van aanmeten en afdrukken maken tot en met de aflevercontrole, inclusief geluidslektest. Ook bestaande otoplastieken kunnen worden getest. Levertijd vanaf moment van aanmeten tot leveren is ongeveer 2 weken

ERIKS-otoplastieken-txt2

Slechthorendheid door lawaai

Slechthorendheid ontstaat niet van de ene op de andere dag, het is een kwestie van tijd. Blootstelling aan lawaai veroorzaakt slechthorendheid, dat is onomkeerbaar. Dit gevaar is al aanwezig bij een geluidsniveau van 80 dB.

Enkele voorbeelden van lawaaibronnen:
• Boren: ±100 dB.
• Hogedrukspuit: ±105 dB.
• Cirkelzaag: ±110 dB.
• Slijptol: ±117 dB.

Neem tijdig maatregelen

Lawaaidoofheid is onomkeerbaar, gehoorbeschermers zijn dus noodzakelijk. Gehoorbeschermers zijn alleen zinvol als ze het lawaai dempen en ook altijd gedragen worden. Ze moeten dus goed passen en niet irriteren, daarom zijn op maat gemaakte otoplastieken ideaal.

Traceerbare otoplastiek

De 'detectable' is een otoplastiek die middels het ingegoten metalen kogeltje in de oordop, altijd traceerbaar is (detectable). Met name in de voedings- en levensmiddelenindustrie waar hygiënische gedragsregels zoals HACCP en BRC dienen te worden nageleefd, is de 'detectable' een uitermate geschikte gehoorbescherming. U kunt deze bestellen in een harde of zachte uitvoering. 

  • Leverbaar in harde of zachte vorm
  • Behoud van spraakverstaanbaarheid
  • Nauwelijks zichtbaar buiten de oorschelp
  • Antiallergische coating (bij de harde gehoorbeschermers)
  • Lange levensduur
  • Makkelijk uitneembaar


Nice to know

  • ERIKS gebruikt een gepatenteerd filter van zirkonium oxide met een venturi kanaal.
  • Zeer hoge nauwkeurigheid, vrijwel geen afwijking in de boring: 0,001mm. Afwijking van 0,003mm kan al 6db schelen.
  • Minder geluidsvervorming dan reguliere filters.
  • Omgevingsgeluid beter hoorbaar, zoals mobiele telefoon, alarm etc.
  • Filters zijn in staat transpiratievocht naar buiten te transporteren. Voorkomt oorontstekingen of andere ongemakken.
  • Filters zitten tussen de 2e en 3e lamel van de oordop. Dit betekent dat het filter ook echt IN het oor komt.
  • ERIKS otoplastieken worden ook gemaakt in 40 shore rubber ipv 70 shore, waardoor deze comfortabeler, want zachter, aanvoelen.
  • Gebruiksaanwijzing in 4 talen: Nederlands, Engels, Duits en Frans.
  • TUV ISO-REGISTRATIENR:19974 NEN-EN-ISO 9001:2008 EN 352-2:2002


Meer informatie en bestellen?

Neem contact op met ERIKS, wij zorgen er voor dat onze specialisten u verder helpen met uw vragen en wensen rond otoplastieken.

T: (010) 245 50 70
E: gereedschappen@eriks.nl

PBM catalogus en webshop

ERIKS_veiligheid-catAl onze producten voor uw veiligheid, waaronder gehoorbescherming, ziet u terug in de ERIKS PBM/Veiligheid catalogus. Die kunt u hier downloaden of digitaal doorbladeren.

Ook kunt u otoplastieken en aanverwante producten direct en eenvoudig bestellen via de ERIKS webshop: klik op de onderstaande link.

gadirectnaardewebshop