aangepaste werkschoenen-steunzolen

Aangepaste werkschoenen of steunzolen

Voorkom klachten

ERIKS werkt samen met Hallux Voetexperts voor podotherapeutische oplossingen zoals het aanmeten van steunzolen voor veiligheidsschoenen. Hiermee biedt ERIKS een totaal dienstenpakket om alle voetklachten of klachten aan knieën, heupen of lage rug die voortkomen uit een afwijkend functioneren van de voeten te verhelpen of te verbeteren. Hallux heeft een landelijk netwerk van podotherapeuten zodat u altijd service in de regio kunt verwachten.

Hallux_Voetexperts-logo

Zet de eerste stap naar aangepast schoeisel

Heeft u aangepaste werkschoenen of steunzolen nodig voor uw dagelijks werk? Zorg dat uw werkgever toestemming geeft voor het aanmeten en op de hoogte is. Vervolgens kunt u in enkele eenvoudige stappen een afspraak maken bij de podotherapeut.

1. Vul het formulier Aanvraag aangepast schoeisel volledig in. Zorg er voor dat u een inkoopnummer van uw werkgever heeft.

2. Hallux Voetexperts neemt contact met u op voor het inplannen van een afspraak.

3. Zorg dat u uw veiligheidsschoenen bij u heeft op de dag van de afspraak.

4. Na inmeten worden de steunzolen of aangepaste werkschoenen vervaardigd en zal de afwikkeling met uw bedrijf verder geregeld worden.

Voordelen van goede werkschoenen

Wanneer u minder lichamelijke klachten ervaart door aangepast schoeisel, zal uw ziekteverzuim minder worden. Ook zal uw arbeidsproductiviteit stijgen, wat vaak resulteert in meer werkplezier. Prettige bijkomstigheid is dat u ook in meer plezier heeft bij sporten en/of wandelen.

Maar er is nog een belangrijk aspect. Namelijk de aansprakelijkheid bij het dragen van veiligheidsschoenen met steunzolen. Als u uw steunzolen in uw veiligheidsschoenen legt, dan wordt dit gezien als een aanpassing aan de schoen waardoor het veiligheidscertificaat (EN ISO 20345:2011 of EN ISO 20347:2011) komt te vervallen. 

Als u in dit geval betrokken raakt bij een ongeval, dan kunt u aansprakelijk gesteld worden. De verzekering keert dan niet uit. Het is daarom belangrijk dat steunzool en veiligheidsschoen op elkaar afgestemd zijn en volgens de juiste richtlijnen worden vervaardigd.


Meer informatie

Wilt u meer informatie over het aanmeten van aangepaste veiligheidsschoenen en/of steunzolen, dan kunt u ook contact opnemen met onze specialisten.

T +31 10 245 50 70
E gereedschappen@eriks.nl