Afdichtingen aftercare
-Zo verzeker je de beoogde levensduur van afdichtingen met correcte assemblage, onderhoud en opslag. ...
Leidingsystemen met verhoogde drukweerstand zijn in toenemende mate in trek in de verwarmings- en koelingsmarkt. Vanaf 1 april 2020 kan ERIKS aan deze vraag voldoen met de nieuwe aquatherm blue pipe in SDR 11 en SDR 17,6 . Deze zal worden vanaf dan worden aangeboden in het materiaal Fusiolen® PP-RCT en zal worden omgedoopt tot Aquatherm blue pipe MF-RP.
De materiaalverandering gaat gepaard met een nieuw uiterlijk: alle Aquatherm blue pipe producten zullen in de toekomst eenkleurig blauw zonder groene strepen zijn.
Het Fusiolen® PP-RCT-materiaal wordt gekenmerkt door een verhoogde drukweerstand bij hogere temperaturen. Met deze wijziging is de aquatherm blauwe buis nog beter geschikt voor toepassingen zoals hogedrukverhogers, hogetemperatuurverwarming en stadsverwarming en industriële processystemen.
Het Fusiolen® PP-RCT-materiaal weegt aanzienlijk minder dan stalen, koperen en roestvrijstalen buizen, waardoor de handeling tijdens transport, in fabricagebedrijven en op de bouwplaats wordt vereenvoudigd.
Fusiolen® PP-RCT is geclassificeerd als een willekeurig polypropyleen-copolymeer met verhoogde drukweerstand volgens ISO 15874. Het voldoet aan de strengste internationale en nationale normen voor drukleidingen van polypropyleen.
Met dezelfde buitendiameter en dezelfde wanddikte zijn buizen gemaakt van Fusiolen® PP-RCT bestand tegen hogere drukken dan PP-R buizen, vooral bij hogere temperaturen.
De verbindingstechnologie blijft hetzelfde als voor PP-R: aquatherm blue pipe MF RP kan met dezelfde gereedschappen als PP-R-buizen aan alle aquatherm green-buisfittingen met warmte worden gesmolten.
blue pipe MF-RP (voorheen met groene streep)
Meest gebruikte buis door onze klanten
SDR 9 / 11 / 17,6
Buis met het laagste gewicht
Bij 20 °C water maximaal 19,9 bar
blue pipe MF-RP OT
Diffuusdichte buis (zuurstof dicht)
SDR 9 / 11
green pipe MF is de derde productlijn, met onderstaande eigenschappen.
SDR 9
Van deze 3 typen is dit de meest zware buis
Bij 20 °C water maximaal 22,8 bar
Er zijn nog optsiche verschillen tussen de twee Blue Pipe varianten.
Bedrukking
Op de buizen staat een verschillende bedrukking.
Afwerking buis
blue pipe MF-RP is blauw mat
blue pipe MF-RP OT is blauw glanzend
Verpakking*
blue pipe MF-RP is verpakt in een grijze zak
blue pipe MF-RP OT is verpakt in een blauwe zak
*De verpakkingen zijn af fabriek, dit kan anders zijn bij het versturen van één losse buis.
Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.
U wilt uw energieverbruik verminderen? Minder energie betekent lagere kosten en ook minder CO2-uitstoot. ERIKS verzorgt complete quick scans om onderzoek te doen naar energieverspilling en potentiële besparingen binnen uw bedrijf. Na een rapportage, gaan wij tot actie over.
Onze kennis van producten, toepassingen, regelgeving, innovaties, besparingen en meer, delen wij graag met u. Wij leren u alles over de producten en de toepassingen op zowel theoretisch als praktisch gebied. Al onze trainingen en presentaties worden op ERIKS-vestigingen gegeven, maar kunnen ook op uw locatie worden georganiseerd. Daarnaast zijn opleidingen op maat ook mogelijk.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
Zo verzeker je de beoogde levensduur van afdichtingen met correcte assemblage, onderhoud en opslag. ...
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.