producten_rubbertechniek_maatwerk

Rubbertechniek

Toonaangevend assortiment

De afdichtingen van ERIKS worden gebruikt in vrijwel alle sectoren van de industrie zoals machinebouw, petro)chemie, voedingsmiddelen, energiecentrales, offshore en in de utiliteitsbouw. Door continue trainingen, contacten met afnemers en gerenommeerde fabrikanten is ERIKS toonaangevend in Europa met haar assortiment afdichtingen.

naar leveringsprogramma

Rapid Prototyping

Snel een tastbaar 3D model? Dat kan bij ERIKS!
De mogelijkheden van snelle prototyping technologieën zijn bij ERIKS onbeperkt. Uw ideeën, inzichten of innovaties zijn nu binnen enkele dagen om te zetten in tastbare modellen. Dit helpt u om uw ontwikkelingsproces aanzienlijk te versnellen.

ERIKS-Rapid-Prototyping-geel-small

ERIKS kan in maar liefst 8 rubber en/of kunststoffen materialen 3D printen. Een mix van materialen in specifieke concentraties en structuren is ook mogelijk. Dit evenaart de mechanische eigenschappen en uitstraling van uw eindproduct.
lees verder

Opleidingen rubbertechniek

Elastomer Research Testing B.V. (onderdeel van de ERIKS Groep) verzorgt cursussen op rubbergebied. In alle soorten en maten: theorie en praktijk, open inschrijving en maatwerk, bij ERT in Deventer en op locatie. De cursussen zijn geschikt voor alle doelgroepen en van nieuwkomer tot expert.

Er is keuze uit het volgende aanbod: 


Op verzoek verzorgen wij cursussen "op maat". En als de cursus in de Engelse taal moet worden gegeven, dan kan dat natuurlijk ook. Bij kleine groepen berekenen wij in overleg een minimum prijs én kan de cursus dan op een willekeurige datum worden gegeven.

ert-logoWilt u verdere informatie of één of meerdere opleidingen volgen, dan kunt u zich aanmelden bij: info@ertbv.com

Advies bij technische vragen en standaardisatie

Sales Engineers staan u bij in het uitwerken van technische vraagstukken of het uitvoeren van standaardisatieprojecten (bijvoorbeeld het rationaliseren van het aantal soorten en typen afdichtingen). Zonodig kunnen wij terugvallen op de applicatiekennis van onze toeleveranciers. ERIKS kan bovendien producttrainingen verzorgen voor uw werkvoorbereiders, engineers en monteurs.

CleanroomCleanroom reiniging en verpakking

ERIKS kan reinigings- en verpakkings- werkzaamheden van u overnemen in haar eigen cleanroom. Ook het "out-gassing" van rubber producten door middel van vacuümovens is mogelijk. Dit betekent voor u een aantrekkelijke besparing in tijd en kosten. De norm in de industrie is ISO 14644-1. Binnen deze norm hanteert ERIKS voor haar cleanroom ISO klasse 6.

lees verder

Bio_HygienicVoorkom aantasting rubber met Bio-hygienic

De groei van bacteriën, schimmels en gisten op en rond een rubber afdichting vormt een actueel probleem in de voedselveiligheid. Dit kunt u voorkomen door gebruik te maken van Bio-hygienic.

lees verder

Praktijk cases

Door onze uitgebreide kennis van de producten, hun toepassingen en de markt, hebben wij - vaak samen met u als klant - in de loop der jaren aantoonbare en mooie resultaten geboekt. Concrete resultaten op het gebied van bijvoorbeeld gerealiseerde kostenbesparingen, productinnovaties en toegepaste duurzaamheid. En daar zijn we best trots op! Deze praktijk cases hebben wij voor u verzameld op de pagina klantcases.

groene lamp

Specifieke klantcases op het gebied van rubbertechniek en O-ringen zijn onder andere:

AfdichtingenDe juiste afdichting levert meer zekerheid

Als u even tijd investeert in het advies van ERIKS over de meest geschikte afdichting, dan betaalt dat zich al snel terug. ERIKS denkt mee in het ontwikkelen van afdichtingen die voldoen aan de steeds strengere wetgeving inzake emissie. U reduceert zo productieverlies, omdat een juiste afdichtingskeuze leidt tot een lager lekkagerisico. Bovendien kunt u minder (frequent) onderhoud plegen wanneer wij afdichtingen aanbieden met een langere standtijd. Dat zijn besparingen die normaal gesproken de aanschafprijs van de afdichting vele malen overtreffen.

Voor technische productinformatie ga naar eriks.info

Controlemachine garandeert 100% betrouwbare leveringen

controlemachine1Grote batches O-ringen, vlakke ringen, eenvoudige vormdelen, oliekeerringen en kunststof artikelen tot 80 mm: u kunt deze bij ERIKS 1-op-1 laten controleren met de 100% controlemachine. En daarmee kunt u volledig vertrouwen op 100% goede leveringen.

lees verder

Dempingstechniek

In vrijwel elke tak van de industrie heeft men te maken met trillingen. ERIKS beschikt over een breed assortiment producten om deze trillingen en de nadelige gevolgen ervan tot een minimum te beperken.

dempingstechniek-s

Naast trillingdempers van gerenommeerde merken als Trelleborg en Simrit, beschikken wij over een breed scala hoogwaardige compensatoren van rubber, RVS, PTFE en weefseldoek. Afhankelijk van uw situatie, bepalen wij, samen met onze producenten Willbrandt, Senior Berghöfer, Baum of Frenzelit welk product het beste geschikt is voor uw toepassing.

RX® SurfaPlus: de beste coating voor elk rubberproduct

SurfaplusRubber producten presteren vaak beter met een coating. Om wrijvingsweerstand te verminderen bijvoorbeeld, of om de chemische bestendigheid te vergroten. ERIKS biedt u uitgebreide mogelijkheden met RX® SurfaPlus. 

lees verder

Bestel zelf online of bel ERIKS

In onze webshop vindt u direct alle standaardartikelen rubbertechniek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de ERIKS vestigingen bij u in de buurt.

ERIKS Alkmaar
T: (072) 514 18 77
E: rubbertech@eriks.nl

Webshop