Beluchtingmembraan Beluchtingmembraan

EPDM buis- en disc beluchtingmembranen zijn speciaal ontwikkeld voor de fijnbellenbeluchting in riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Alle beluchtingmembranen zijn gefabriceerd van hoogwaardig EPDM rubber met microscopisch klein geperforeerde gaatjes voor een optimale en energiebesparende beluchting van zuiveringsbassins.
Door de juiste combinatie van materiaal en perforatiepatroon is met de diffusers een besparing van 10% op benodigd zuurstof te realiseren. Voor ieder type diffuser is een SOTE (Standard Oxygen Transfer Efficiency) diagram verkrijgbaar om optimale zuurstof afgifte, drukval en daarmee gepaard gaande besparing te bepalen.
Beluchtingmembranen zijn betrouwbaar, hebben een economisch ontwerp en lage installatiekosten wat resulteert in een continu beluchtingproces.

Bel ERIKS

Voor meer informatie neemt u contact op met onze specialisten in Alkmaar
T (072) 514 18 77 of met de vestiging bij u in de buurt.