ERIKS > Producten > Meet- en regeltechniek > Compleet leveringsprogramma > (Aard)gascomponenten > Gasmeters en volume herleidingsinstrumenten
Gasmeters en volume herleidingsinstrumenten
Voor industriële gasmeting zijn twee competabele (binnen ijkwettelijke nauwkeurigheidsgrenzen) meters leverbaar; namelijk de rotor- en de turbinegasmeters. De rotorgasmeters is een uiterst nauwkeurige volumemeter die compact kan worden ingebouwd. De turbinegasmeter is een uiterst nauwkeurige snelheidsmeter die geschikt is voor hogere drukken en capaciteiten.
Om een goede meting te kunnen realiseren is het van belang dat de gasflow vrij constant is en de meter op de juiste wijze wordt ingebouwd. De beide meters voldoen aan alle lokale en internationale normen. Om een exacte meting te kunnen realiseren is het noodzakelijk de meters te voorzien van een elektronisch volume herleidingsinstrument (EVHI).
Volume herleidingsinstrumenten
De elektronische volume herleidingsinstrumenten (EVHI) kunnen worden aangesloten op een rotor- of turbinegasmeter. De EVHI corrigeert de wisselende druk en temperatuur en geeft een herleid verbruik in normaal kubieke meter (m3) (temperatuur van 0 °C (273,15 K) en een absolute druk van 1,01325 bar). De EVHI is voorzien van vele geavanceerde functies, waaronder grafische weergave en een geïntegreerde datalogger. De EVHI kan op afstand worden uitgelezen via PSTN, GSM, GPRS of Eternet TCP/IP oplossingen.
Bel ERIKS
Voor meer informatie over deze componenten kunt u bellen met onze specialisten in Alkmaar T (072) 514 18 01 of met de vestiging bij u in de buurt.
Volg ons