Veiligheden Veiligheden

Afslagveiligheden (SSV) zijn leverbaar in diverse diameters en beveiligingsdrukken. In een aantal situaties kan een gasdrukregelaar worden geselecteerd met een geïntegreerde afslagveiligheid. Afhankelijk van de toegepaste norm of inlaatdruk kan het wenselijk zijn een tweede separate afslagveiligheid toe te passen. De veiligheidsklep (OPSO) biedt bescherming aan het achterliggende netwerk tegen een te hoge druk in geval van een defect in de regelaar. Bij een te hoge uitlaatdruk zal de veiligheidsafslag de gaslevering blokkeren. Optioneel kan de veiligheidsafslagklep ook worden geleverd met een onderdruk beveiliging (UPSO). Bij een te lage uitlaatdruk als gevolg van leidingbreuk zal de veiligheidsafslag de gaslevering blokkeren.

De afblaasveiligheden (SRV) zijn leverbaar in diverse diameters en beveiligingsdrukken De afblaasveiligheid kan worden toegepast om kleine drukstijgingen als gevolg van opwarming van het leidingnet af te blazen. Hiermee kan in een aantal gevallen stagnatie van de gaslevering worden voorkomen.

Bel ERIKS

Voor meer informatie over veiligheden kunt u bellen met onze specialisten in Alkmaar T (072) 514 18 01 of met de vestiging bij u in de buurt.