Gasdrukregelaars Gasdrukregelaars

De gasdrukregelaars zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en met een geïntegreerde veiligheidsafslagklep (SSV). Deze bieden een compacte en veilige oplossing voor het reduceren van de druk en de distributie van diverse niet agressieve gassen. De veiligheidsklep (OPSO) biedt bescherming aan het achterliggende netwerk tegen een te hoge druk in geval van een defect in de regelaar. Bij een te hoge uitlaatdruk zal de veiligheidsafslag de gaslevering blokkeren. Optioneel kan de veiligheidsafslagklep ook worden geleverd met een onderdruk beveiliging (UPSO). Bij een te lage uitlaatdruk als gevolg van leidingbreuk zal de veiligheidsafslag de gaslevering blokkeren.

Bepaalde uitvoeringen zijn tevens uitgerust met een geïntegreerde interne veiligheidsafblaas (SRV). De afblaas kan worden toegepast om kleine drukstijgingen als gevolg van opwarming van het leidingnet af te blazen. Hiermee kan in een aantal gevallen stagnatie van de gaslevering worden voorkomen. De regelaars zijn zodanig ontworpen dat bij een juiste toepassing een vrijwel onderhoudsvrije levensduur is gegarandeerd.

Bel ERIKS

Voor meer informatie over gasdrukregelaars kunt u bellen met onze specialisten in Alkmaar T (072) 514 18 01 of met de vestiging bij u in de buurt.