FESTO Geleide cilinder DFM

Robuust en betrouwbaar

Pneumatische cilinders met geleiding zijn de werkpaarden binnen de industriële automatisering en een bewezen concept.

Ze bieden stabiliteit, precisie en een lange levensduur die een standaard cilinder zonder geleiding wellicht niet kan bieden. Ook de flexibele montage mogelijkheden en einddemping varianten zijn een onderscheidend kenmerk. In onderstaand schema zijn de kernproducten binnen het Festo geleide cilinder portfolio gepositioneerd.

Geleide cilinder DFM

Betrouwbaarheid hoort bij de DFM. Deze indrukwekkende cilinder biedt de beste prijs en prestatie op het gebied van optimale geleiding, robuustheid en flexibiliteit. Tegelijkertijd is de cilinder betrouwbaar en breed inzetbaar – zelfs bij hoge belastingen. 

Deze serie is breed inzetbaar en flexibel, door de diverse montage- en aansluit-mogelijkheden. Dankzij de superieure geleiding is de DFM voor een groter toepassingsgebied inzetbaar dan haar concurrenten.  

Daarnaast wordt de DFM serie gekenmerkt door een compact ontwerp. De combinatie van een lineaire cilinder en krachtige geleiding, zorgt ervoor dat de DFM hoge belastingen aankan, zelfs in krappe ruimtes.

De DFM is onderdeel van het Festo kernportfolio en is daardoor wereldwijd binnen 24 uur gereed voor verzending.


Highlights  

  • Breed inzetbaar: 100% toename in belasting 
  • Wereldwijd: altijd op voorraad 
  • Optimale prijs-/prestatie-ratio 
  • Flexibel dankzij beschikbare varianten 



Overwegingen bij selectie van de juiste oplossing:

Externe geleiding

Hierbij wordt een standaard cilinder voorzien van een externe FEN geleiding. Het voordeel hiervan is dat er meer cilinder mogelijkheden en opties zijn. Nadeel is de montage en relatief hoge prijs.


Non rotatie

Voordelig alternatief voor geleide cilinders en sledes, maar zijn niet precies en kunnen weinig (knik) belasting aan. 

Geleide cilinders

Meest veelzijdig en compacte oplossing met glijlager of kogelomloop  geleiding voor hogere belasting. Opties voor demping en instelbare eindpositie. Variant voor voedingsmiddelen industrie DGRF. Slaglengtes van 5 - 400mm.


Geleide sledes

Zeer geschikt voor assemblage en toepassingen met korte slaglengtes (10-200mm). Hoge precisie tot 0,02mm. Voorbeeld applicaties in electronics assembly waarbij hoge herhalingsnauwkeurigheid vereist. DGST biedt dubbele zuigerkracht tot 590N.