producten_o-ring_maatwerk

O-ringen

Toonaangevend assortiment

De afdichtingen van ERIKS worden gebruikt in vrijwel alle sectoren van de industrie zoals machinebouw, petro)chemie, voedingsmiddelen, energiecentrales, offshore en in de utiliteitsbouw. Door continue trainingen, contacten met afnemers en gerenommeerde fabrikanten is ERIKS toonaangevend in Europa met haar assortiment afdichtingen.

naar leveringsprogramma

No limits voor O-ringen

Wanneer u op zoek bent naar O-ringen met buitengewone afmetingen of korte levertijd, dan biedt ERIKS een unieke quick supply maatwerkservice. Wij helpen u snel aan de gewenste O-ring, gefabriceerd volgens een uniek procedé. ERIKS beschikt in Europa over één van de grootste geconditioneerde voorraden O-ringen in talloze compounds en maatvoeringen.

no-limits-o-ring

Quick supply: Express service voor afdichtingen

In aanvulling op het grote assortiment van (flens)afdichtingen, afstrijkers en geleideringen voor hydrauliek en pneumatiek cilinders biedt ERIKS de mogelijkheid om deze op maat te laten maken. Dit vindt plaats in eigen productiecenters door heel Nederland, waardoor wij snel de juiste onderdelen kunnen leveren. 

Quick_SupplyERIKS draait bijvoorbeeld op haar zeer moderne computergestuurde machines à la minute afdichtingen uit PUR, NBR, FPM, EPDM, PTFE enzovoort. Zo staan uw machines nooit langer stil dan strikt noodzakelijk; klaar terwijl u wacht.

lees verder

Bio_HygienicVoorkom aantasting rubber met Bio-hygienic

De groei van bacteriën, schimmels en gisten op en rond een rubber afdichting vormt een actueel probleem in de voedselveiligheid. Dit kunt u voorkomen door gebruik te maken van Bio-hygienic.

lees verder

RX® SurfaPlus: de beste coating voor elk rubberproduct

SurfaplusRubber producten presteren vaak beter met een coating. Om wrijvingsweerstand te verminderen bijvoorbeeld, of om de chemische bestendigheid te vergroten. ERIKS biedt u uitgebreide mogelijkheden met RX® Surfaplus. 

lees verder

Vulc-O-ring overtreft kwaliteit koude lijmlas

ERIKS beschikt over unieke mogelijkheden om O-ringen uit snoer te vulkaniseren ofwel lijmvrij te lassen. De Vulc-O-ringen die ERIKS op deze wijze produceert, zijn uitstekend geschikt voor statisch gebruik. De warmlasverbinding heeft, in tegenstelling tot een koude lijmlas, geen harde pit die mogelijk ongewenste lekkages veroorzaakt. Met deze warmlas methode ontstaat er dus een betere, nagenoeg onzichtbare las, waarbij sterkte en bestendigheid van het materiaal behouden blijven. Ongelimiteerde afmetingen Vulc-O-ringen produceren wij met minuscule snoerdiktes vanaf 1,78 mm, maar ook O-ringen met snoerdiktes tot 25,4 mm zijn mogelijk.

Vulc-O-ringen-las

Rubber ringen in elk formaat en compound

ERIKS vervaardigt Vulc-O-ringen uit alle gangbare rubbercompounds. Al deze compounds hebben eigen ERIKS compoundcodes waarvan de unieke technische waardes in compound datasheets zijn vastgelegd. Hiermee is consistentie in kwaliteit en receptuur van het rubber volkomen gewaarborgd.

Kijk ook eens op onze O-ring info site.

Praktijk cases

Door onze uitgebreide kennis van de producten, hun toepassingen en de markt, hebben wij - vaak samen met u als klant - in de loop der jaren aantoonbare en mooie resultaten geboekt. Concrete resultaten op het gebied van bijvoorbeeld gerealiseerde kostenbesparingen, productinnovaties en toegepaste duurzaamheid. En daar zijn we best trots op! Deze praktijk cases hebben wij voor u verzameld op de pagina klantcases.

groene lamp

Specifieke klantcases op het gebied van O-ringen en rubbertechniek zijn onder andere:

AfdichtingenDe juiste afdichting levert meer zekerheid

Als u even tijd investeert in het advies van ERIKS over de meest geschikte afdichting, dan betaalt dat zich al snel terug. ERIKS denkt mee in het ontwikkelen van afdichtingen die voldoen aan de steeds strengere wetgeving inzake emissie. U reduceert zo productieverlies, omdat een juiste afdichtingskeuze leidt tot een lager lekkagerisico. Bovendien kunt u minder (frequent) onderhoud plegen wanneer wij afdichtingen aanbieden met een langere standtijd. Dat zijn besparingen die normaal gesproken de aanschafprijs van de afdichting vele malen overtreffen.

Voor technische productinformatie ga naar eriks.info

Controlemachine garandeert 100% betrouwbare leveringen

controlemachine1Grote batches O-ringen, vlakke ringen, eenvoudige vormdelen, oliekeerringen en kunststof artikelen tot 80 mm: u kunt deze bij ERIKS 1-op-1 laten controleren met de 100% controlemachine. En daarmee kunt u volledig vertrouwen op 100% goede leveringen.

lees verder

Rapid Prototyping

Snel een tastbaar 3D model? Dat kan bij ERIKS!
De mogelijkheden van snelle prototyping technologieën zijn bij ERIKS onbeperkt. Uw ideeën, inzichten of innovaties zijn nu binnen enkele dagen om te zetten in tastbare modellen. Dit helpt u om uw ontwikkelingsproces aanzienlijk te versnellen.

ERIKS-Rapid-Prototyping-geel-small

ERIKS kan in maar liefst 8 rubber en/of kunststoffen materialen 3D printen. Een mix van materialen in specifieke concentraties en structuren is ook mogelijk. Dit evenaart de mechanische eigenschappen en uitstraling van uw eindproduct.
lees verder

Zelf O-ring materiaal selecteren

ERIKS beschouwt het als grootste uitdaging om voor iedere industriële toepassing de optimale afdichting te adviseren, te ontwikkelen, te produceren en te leveren. Via www.o-ring.info bieden wij u hiervoor uitgebreide interactieve technische ondersteuning via diverse tools.

lees verder

 

o-ringen-selectietool

Advies bij technische vragen en standaardisatie

Sales Engineers staan u bij in het uitwerken van technische vraagstukken of het uitvoeren van standaardisatieprojecten (bijvoorbeeld het rationaliseren van het aantal soorten en typen afdichtingen). Zonodig kunnen wij terugvallen op de applicatiekennis van onze toeleveranciers. ERIKS kan bovendien producttrainingen verzorgen voor uw werkvoorbereiders, engineers en monteurs.

CleanroomCleanroom reiniging en verpakking

ERIKS kan reinigings- en verpakkingswerkzaam-heden van u overnemen in haar eigen cleanroom. Ook het "out-gassing" van rubber producten door middel van vacuümovens is mogelijk. Dit betekent voor u een aantrekkelijke besparing in tijd en kosten. De norm in de industrie is ISO 14644-1. Binnen deze norm hanteert ERIKS voor haar cleanroom ISO klasse 6.

lees verder

Bestel zelf online of bel ERIKS

In onze webshop vindt u direct alle standaardartikelen O-ringen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de ERIKS vestigingen bij u in de buurt.

ERIKS Alkmaar
T: (072) 514 18 66
E: oringen@eriks.nl 

Webshop