De schakelriemen bieden oplossing voor noodvervanging
en montage in ontoegankelijke locaties.
Zo zijn de PowerTwist Plus riemen, gemaakt van
hoogwaardig, sterk en duurzaam polyurethaan /
polyester composiet. Dit resulteert in een riem die sterk,
maar toch flexibel genoeg is, om te gebruiken in de
meest zware omstandigheden. Deze riemen zijn te
gebruiken -zonder verlies van werking- bij temperaturen
van -40°C tot +116°C.
De Nu-T-Link is gemaakt van sterk en duurzaam
polyurethaan / polyester composiet. Door deze
samenstelling, gaat de riem aanzienlijk langer mee,
dan standaard eindloze riemen.
Waar standaard riemen veel problemen veroorzaken
en falen, biedt de Nu-T-Link oplossing. Omdat deze
riem eenvoudig te monteren is en geen controleonder-
houd vraagt, geven veel gebruikers de voorkeur aan
de Nu-T-Link.
Naast de Nu-T-Link, is er voor hoogvermogenstoe-
passingen een andere schakelbare riem.
De Super-T-Link gaat verder, waar de Nu-T-link
ophoudt en biedt oplossing bij vervanging van
metrische SP riemen als SPZ, SPA, SPB en SPC.
Wilt u meer weten over onze v-riemen?
Neem dan vrijblijvend contact op met onze product-
specialisten mechanische aandrijftechniek.
ERIKS Roermond
T: (0475) 37 22 62
E: info.roermond@eriks.nl
Volg ons