Exclusief dealerschap ERIKS van Guth Ventiltechnik
Guth Ventiltechnik blinkt uit in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige, duurzame afsluiters ...
Een tandwielaandrijving brengt vermogen over tussen twee of meer getande wielen die rechtstreeks in elkaar grijpen. Door de draaiende beweging van het eerste tandwiel, zullen de daaropvolgende tandwielen ook gaan draaien. U kunt een tandwielaandrijving ook gebruiken om de initiële beweging van de krachtbron van richting te laten veranderen.
Ook kunt u tandwielen gebruiken in combinatie met een niet roterend tandwiel. Een niet roterend tandwiel noemen we een tandheugel. Met een tandheugel kunt u de tandwielaandrijving in een lengterichting bewegen om bijvoorbeeld snelheid, koppel en/of richting te veranderen bij een heen en weer gaande beweging.
Tandwielen worden meestal gemaakt van staal of rvs. In ons assortiment vindt u ook tandwielen van kunststof. Er zijn een aantal verschillende soorten tandwielen, zoals:
U bepaald de afmetingen van een tandwiel met een formule waarin de modulus berekend wordt. De modulus (M) is de verhouding tussen de steekcirkeldiameter (D) en het aantal tanden (Z) aan het tandwiel. De formule is ‘M = D/Z’. Tandwielen die elkaar aandrijven moeten dezelfde modulus hebben om in elkaar te grijpen en in beweging te komen. Een tandwielaandrijving met een grote modulus kan grotere krachten aan dan die met een kleinere modulus.
Tandwielen kunnen wel verschillende diameters hebben. In dat geval zal de snelheid van de aandrijving veranderen en ontstaat er een versnelling of vertraging.
Belangrijke normen bij tandwieloverbrengingen zijn DIN867 en DIN868.
Bij ERIKS kunnen we tandwielen leveren in geharde uitvoering en/of voorzien van oppervlaktebehandeling. Ook denken we graag mee als u bepaalde specificaties of vragen heeft.
In de moderne bedrijfsvoering is de Total Cost of Ownership (TCO) een belangrijke KPI. De TCO van een product is de som van alle gemaakte kosten om een artikel ter beschikking te hebben. Bij laagwaardige producten kunnen de verwervingskosten alleen al oplopen tot 80% van de inkoopkosten. Door de focus te verleggen naar de complete TCO, realiseert ERIKS forse besparingen.
Uw kritische procesventilatoren, zoals in de koelsystemen, moeten volcontinu presteren. Ze mogen absoluut niet uitvallen tijdens het productieproces, want dat heeft direct gevolgen voor de kwaliteit van het eindproduct. ERIKS denkt met u mee hoe uw complete productieproces storingsvrij kan verlopen.
Transportsystemen zijn in de loop der tijd vaak inefficiënt geworden en verbruiken onnodig veel energie. Is het nuttig om een bestaand systeem al vóór het einde van de levensduur te vervangen? Moderne systemen verbruiken minder energie en de investeringen verdienen zich daarom snel terug. ERIKS ontzorgt met advies en de uitrol van complete conveyor systemen en de bijbehorende aandrijftechniek.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
Guth Ventiltechnik blinkt uit in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige, duurzame afsluiters ...
De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.