Exclusief dealerschap ERIKS van Guth Ventiltechnik
Guth Ventiltechnik blinkt uit in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige, duurzame afsluiters ...
Een tandriemaandrijving brengt het vermogen over tussen twee evenwijdige assen. Op de assen zijn tandriemschijven gemonteerd die zijn verbonden door een tandriem. Een tandriemaandrijving wordt ook wel synchrone aandrijving genoemd doordat de aandrijving een vaste verhouding heeft en er geen slip plaatsvindt.
Bij ERIKS hebben we een groot assortiment tandriemen, veelal leverbaar uit voorraad. Er zijn een aantal factoren van belang, zoals:
In een tandriem zitten trekkoorden die de sterkte van de riem bepalen. Deze kunnen van glasvezel, staal, carbon (koolstof) of aramide gemaakt zijn.
Bekende normen voor tandriemaandrijvingen zijn DIN7721 en ISO5294. Verder is het van belang om te weten of tandriemen statisch geleidend moeten zijn volgens ISO9563 (ATEX-omgeving).
We ondersteunen u graag met het berekenen van de tandriemaandrijving.
In ons assortiment vindt u tandriemen van rubber (Chloropreen) in de types Powergrip CTB, Powergrip HTD en Powergrip GT. U kunt kiezen voor een kleine- of grote steek. Tandriemen met een kleine steek zijn geschikt als de positioneernauwkeurigheid belangrijk is. Tandriemen met een grote steek zijn geschikt voor aandrijvingen die een groot vermogen overbrengen.
Tandriemen van Polychloropreen (PCP) zijn verkrijgbaar in de klassieke inchmaten (MXL, XL, L, H en XH), Powergrip HTD, of Powergrip GT-vertanding.
Metrische Polyurethaan (PU) tandriemen worden veel gebruikt voor vermogensoverdracht en transportdoeleinden. Ze zijn verkrijgbaar in T- en AT-profiel. Bij ERIKS kunnen we deze riemen op maat lassen en voorzien van een extra toplaag met een hogere wrijvingscoëfficiënt.
PolyChain tandriemen zijn geschikt voor een aandrijving met een extreem hoog koppel in combinatie met een laag toerental. De PolyChain Carbon Volt tandriem is de sterkste riem op de markt. Daarnaast is het de enige tandriem gemaakt van Polyurethaan die voldoet aan de ATEX-richtlijnen en gebruikt kan worden in een explosiegevaarlijke omgeving.
Tandriemen zijn in een eindige uitvoering verkrijgbaar in Polyurethaan (PU) en rubber. Eindige tandriemen gebruikt u als er sprake is van een omega-aandrijving. De uiteinden van de riem worden dan met klemplaten vastgezet zodat er een heen en weer (of op en neer) gaande beweging mogelijk is.
Om de aandrijving optimaal te laten functioneren, is de juiste voorspanning van de tandriem belangrijk. U kunt de voorspanning meten met een spanningsmeter, zoals een Sonic Tension Tester. De spanningsmeter analyseert de trillingen van de riem door middel van geluidsgolven. Ook de uitlijning van de schijven is van belang. Met een laser uitlijnsysteem kunt u dit realiseren.
In de moderne bedrijfsvoering is de Total Cost of Ownership (TCO) een belangrijke KPI. De TCO van een product is de som van alle gemaakte kosten om een artikel ter beschikking te hebben. Bij laagwaardige producten kunnen de verwervingskosten alleen al oplopen tot 80% van de inkoopkosten. Door de focus te verleggen naar de complete TCO, realiseert ERIKS forse besparingen.
Uw kritische procesventilatoren, zoals in de koelsystemen, moeten volcontinu presteren. Ze mogen absoluut niet uitvallen tijdens het productieproces, want dat heeft direct gevolgen voor de kwaliteit van het eindproduct. ERIKS denkt met u mee hoe uw complete productieproces storingsvrij kan verlopen.
Transportsystemen zijn in de loop der tijd vaak inefficiënt geworden en verbruiken onnodig veel energie. Is het nuttig om een bestaand systeem al vóór het einde van de levensduur te vervangen? Moderne systemen verbruiken minder energie en de investeringen verdienen zich daarom snel terug. ERIKS ontzorgt met advies en de uitrol van complete conveyor systemen en de bijbehorende aandrijftechniek.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
Guth Ventiltechnik blinkt uit in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige, duurzame afsluiters ...
De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.