Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek V-riem PU header

V-riem uit polyurethaan

Gates Polyflex®

Deze smalle en ijzersterke riemen met nominale topbreedte van 3 mm tot 11 mm brengen meer vermogen over en realiseren hoge snelheidsverhou-dingen. Polyflex® is geschikt voor zeer compacte aandrijvingen met zeer kleine schijven en hoge omwentelingssnelheden. Polyflex® presteert feilloos op machines en werktuigmachines die krachtig en vlot moeten werken in een beperkte ruimte, zoals op freesmachines, aandrijvingen voor draaibanken, hout- en metaalbewerkingsmachines, computer randapparatuur, kleine ventilatoren, enz.

Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek V-riem PU

Constructie

  • Het polyurethaanmengsel is sterker dan de grondstoffen die voor conventionele riemen gebruikt worden.
  • Grote weerstand tegen vermoeiing en slijtage, een hoge wrijvingscoëfficiënt en een betere adhesie met de trekkoorden.
  • Polyurethaan is bijzonder bestand tegen hitte, chemicaliën en olie.
  • De homogeniteit in de riem, wordt gegarandeerd door de speciale fabricagemethode. De riem wordt in één stuk gegoten nadat de trekkoorden in de vorm geplaatst zijn.
  • De geribde bovenzijde zorgt voor laterale stabiliteit, zonder de buigspanning te verhogen. Daardoor wordt ook warmteopbouw verhinderd.
  • 60° hoek verbetert de ondersteuning van de trekkoorden en zorgt voor een betere verdeling van de belasting.

Voordelen

  • Ontwerpvrijheid en ruimtebesparing, die bij conventionele rubberen riemconstructies niet haalbaar zijn.
  • Minder naspanning vereist en dus lagere onderhoudskosten.
  • Lange levensduur op compacte aandrijvingen.
  • Bestand tegen temperaturen; -54°C tot +85°C.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze v-riemen?
Neem dan vrijblijvend contact op met onze product-
specialisten mechanische aandrijftechniek.

ERIKS Roermond
T: (0475) 37 22 62
E: info.roermond@eriks.nl