Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek V-riem PU Polyflex JB header

Meervoudige V-riem uit polyurethaan

Polyflex® JB™

Meer vermogen in minder ruimte: dat is precies wat de
Polyflex® JB™ riem biedt. Deze constructie, vervaar-
digd volgens gepatenteerde productiemethoden,
combineert een hoger overbrengingsvermogen met
hoge snelheden op compacte, meervoudige precisie
aandrijvingen. Het gebruik van Polyflex® JB™ verlaagt
de kosten en verbreedt de ontwikkelingsmogelijk-
heden. Geschikt voor aandrijvingen op draaibanken,
freesmachines, hout- en metaalbewerkingsmachines,
computerrandapparatuur, kleine ventilatoren, enz.
Beschikbaar in 3M-JB-, 5M-JB-, 7M-JB- en 11M-JB-
profielen.

Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek V-riem PU Polyflex JB
Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek V-riem PU Polyflex JB afmetingen

Constructie

  • Meervoudige profiel verhoogt de stabiliteit.
  • Geribde bovenzijde verlicht de buigspanning op kleine schijven en zorgt voor laterale stijfheid.
  • 60° hoek, zorgt voor een betere ondersteuning van het onderkoord en een gelijkmatige verdeling van de belasting.
  • Smalprofiel leent zich uitstekend voor hoge snelheden en compacte aandrijvingen en laat de riem soepel lopen.
  • Speciaal polyurethaanmengsel met hoge modulus, kenmerkt zich door een hoge wrijvingscoëfficiënt.
  • Homogene constructie zonder lagen of overlappingen is gegarandeerd, aangezien de riem als één geheel gegoten wordt.
  • Uitstekende adhesie tussen de trekkoorden en het polyurethaanmengsel, bevordert de levensduur en de weerstand tegen vermoeiing.
  • Extra stevige polyurethaanmengsel is bestand tegen vermoeiing, slijtage en ozon.

Voordelen

  • Lange levensduur op compacte aandrijvingen met kleine schijven.
  • Hogere assnelheden, tot 30.000 omw./min.
  • Soepele werking bij precisietoepassingen.
  • Kostenbesparingen en ruime ontwerpmogelijkheden.
  • Vermijdt trillingen bij schokbelasting.
  • Bestand tegen temperaturen van -54°C tot +85°C.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze v-riemen?
Neem dan vrijblijvend contact op met onze product-
specialisten mechanische aandrijftechniek.

ERIKS Roermond
T: (0475) 37 22 62
E: info.roermond@eriks.nl