Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek V-riem Gates Quad Power III header

Bandloze vormvertande V-riem met smal profiel

Gates Quad-Power® III

Onderhouds- en energiekosten kunnen vandaag de dag hoog oplopen. Om aan de toenemende vraag naar hogere efficiëntie en lagere operationele kosten tegemoet te komen, ontwikkelde Gates de Quad-Power® III riem. Deze nieuwe generatie bandloze vormvertande V-riemen met smal profiel werd speciaal ontwikkeld voor een energie-efficiënte krachtoverbrenging in heel uiteenlopende toepassingen. Met een grotere vermogenscapaciteit, een verminderde geluidsontwikkeling en een ruimer temperatuurbereik onderscheidt Quad-Power® III van Gates zich van alle andere V-riemen op de markt.

Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek V-riem Gates Quad Power III
Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek V-riem Gates Quad Power III afmetingen

Constructie

  • Basismateriaal is een nieuw rubbermengsel, dat bestand is tegen chemisch agressieve omgevingen (zuur en base), veroudering, ozon, UV en hitte. Zelfs bij zware slip zal de riem door de warmteontwikkeling niet ontvlammen.
  • Krachtige vezels in het rubbermengsel zorgen voor een betere weerstand tegen slijtage.
  • Transversale oriëntatie van de vezels, zorgt voor een uitmuntende ondersteuning van de trekkoorden, wat eveneens de longitudinale flexibiliteit en laterale stijfheid van de riem verzekert.
  • Geometrie van het speciale profiel is geoptimaliseerd, waardoor ook de stabiliteit van de riem wordt bevorderd.
  • Riemflanken zijn met hoge precisie geslepen, wat een uniforme wigvorm en daarmee een gelijkmatig contact tussen riem en schijf bewerkstelligt.
  • Polyestertrekkoorden met hoge treksterkte en lage rekfactor, zitten ingebed in een nieuw ontwikkelde, blauw gekleurde adhesielaag. Dit garandeert extra hechting van de trekkoorden met het onderkoord.
  • Uitzonderlijk hoge flexibiliteit, maakt de riem uitermate geschikt voor gebruik met rugspanrollen.
  • Statische geleiding (ISO 1813).
    De riem voldoet aan anti-statische vereisten en kan worden gebruikt in omstandigheden die in de ATEX-richtlijn 94/9/EC staan beschreven.

Voordelen

  • Temperatuurbereik -40°C tot +110°C.
  • Grotere vermogenscapaciteit: minstens 15% méér krachtoverbrenging dan Gates Quad-Power® II riemen.
  • Aanzienlijk verlaagd geluidsniveau.
  • Gelijkmatige, trillingsvrije loop van de aandrijving.
  • Ruimtebesparing. Grote vrijheid bij het ontwerp.
  • Minimaal verlies aan riemspanning.
  • Lange en probleemloze levensduur. Lagere onderhoudskosten en langere vervangintervallen.
  • Respect voor het milieu: halogeenvrije riemconstructie (bv. vrij van chloor).
  • Aanzienlijk betere weerstand tegen statische veroudering.
  • Dimensionale precisie. UNISET-systeem: alle afmetingen vallen binnen de Gates UNISET-toleranties, waardoor het onnodig is de riem in sets te bestellen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze v-riemen?
Neem dan vrijblijvend contact op met onze product-
specialisten mechanische aandrijftechniek.

ERIKS Roermond
T: (0475) 37 22 62
E: info.roermond@eriks.nl