Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek V-riem Gates Quad Power II Powerband header

Bandloze vormvertande meervoudige V-riem

Quad-Power® II PowerBand®

Gates Quad-Power® II PowerBand® zorgt voor een
stabiele positie op de schijven en biedt een soepele
werking voor aandrijvingen waarin enkelvoudige riemen
overmatig trillen. Quad-Power® II PowerBand® bestaat
immers uit verschillende V-riemen die door een extra
stevige verbindingsband zijn samengevoegd.
Deze meervoudige riemconstructie is dan ook veel
solider dan afzonderlijke V-riemen samen.
Quad-Power® II PowerBand® is gemakkelijk te
installeren en is uitermate bestand tegen trillingen.

Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek V-riem Gates Quad Power II Powerband

Constructie

  • Sterke verbindingsband regelt afstand tussen riemen onderling en voorkomt dat riemen zijwaarts buigen.
  • “Flex-bonded“-trekkoorden, die als één geheel in de riem worden gevulkaniseerd, verhogen de weerstand van de riem tegen buig- en trekkrachten, vermoeiing en schokbelasting.
  • Vlakke rug verlaagt het geluidsniveau bij gebruik met een uitwendige meelooprol of spanrol.
  • Elastomeermengsel beschermt de riem tegen hitte, ozon en zonlicht.
  • Statische geleiding (ISO 1813).
    De riem voldoet aan anti-statische vereisten en kan worden gebruikt in omstandigheden die in de ATEX-richtlijn 94/9/EC staan beschreven.

Voordelen

  • Onverstoorbare stabiliteit en soepele werking, zelfs op de moeilijkste aandrijvingen.
  • Uitermate bestand tegen trillingen.
  • Bestand tegen temperaturen van -30°C tot + 60°C (hogere temperaturen gedurende kortere periodes).
  • Laat kostenefficiënt ontwerpen toe.
  • Ruimte- en gewichtsbesparingen dankzij hoog rendement.
  • UNISET-systeem: alle afmetingen vallen binnen de Gates UNISET-toleranties, waardoor het onnodig is de riem in sets te bestellen.


Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze v-riemen?
Neem dan vrijblijvend contact op met onze product-
specialisten mechanische aandrijftechniek.

ERIKS Roermond
T: (0475) 37 22 62
E: info.roermond@eriks.nl