Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek V-riem Gates Predator header

Ommantelde meervoudige V-riem

Gates Predator®

De Predator® V-riem van Gates verwerft faam als toonaangevende V-riem op de markt. Predator® V-riemen zijn uniek in hun robuustheid en ongeëvenaard in hun krachtoverbrenging. Ze zijn uitermate geschikt voor toepassingen onder zware omstandigheden waar doorsnee V-riemen tekortschieten. Daar waar doorsnee V-riemen onbekwaam blijken, bieden Predator® V-riemen van Gates de oplossing! Het onderscheid tussen de Predator® V-riem van Gates en een doorsnee V-riem zit in de constructie: Predator® V-riemen hebben een uitzonderlijk hoog overbrengingsvermogen en een zeer geringe rek dankzij de aanwezigheid van aramide trekkoorden met een uitzonderlijk lage rekfactor. Ze zijn verkrijgbaar als meervoudige PowerBand® riemen in SPBP-, SPCP-, 9JP-, 15JP- en 8VP-profielen en als enkelvoudige riemen in AP-, BP-, CP-, SPBP- en SPCP-profielen.

Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek V-riem Gates Predator
Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek V-riem Gates Predator afmetingen

Constructie

  • Trekkoorden van aramide verstrekken een buitengewone kracht, duurzaamheid en rekweerstand.
  • Dubbele textiellaag biedt maximale slijtvastheid.
  • Speciaal behandelde ommanteling weerstaat slip en piekbelastingen, zonder overmatige hitte te genereren
  • Bestand tegen doordringing van vreemde materialen.
  • Chloropreenrubbermengsel garandeert een zeer goede olie- en hittebestendigheid. De buitenste laag die niet met rubber geïmpregneerd is, laat kortstondige slip toe zonder dat de riem daardoor beschadiging oploopt.

Voordelen

  • Minstens 40% méér krachtoverbrenging dan doorsnee V-riemen.
  • Naspannen is overbodig.
  • Minder onderhoud, minder productiestops.
  • De gedroomde oplossing voor problematische aandrijvingen.
  • Verkrijgbaar als meervoudige en als enkelvoudige riem:
    • PowerBand® riemen kenmerken zich door de sterke verbindingsband waarvan de laterale stijfheid voorkomt dat de riem overspringt of loskomt van de aandrijving.
    • Enkelvoudige riemen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen waar de PowerBand® riemen geen oplossing bieden. Predator® enkelvoudige riemen zijn verkrijgbaar op aanvraag vanaf lengtes van 1400 mm.
  • Predator® PowerBand® riemen zijn statisch geleidend (ISO 1813) (uitgezonderd 8VP). De riem voldoet aan anti-statische vereisten en kan worden gebruikt in omstandigheden die in de ATEX-richtlijn 94/9/EC staan beschreven.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze v-riemen?
Neem dan vrijblijvend contact op met onze product-
specialisten mechanische aandrijftechniek.

ERIKS Roermond
T: (0475) 37 22 62
E: info.roermond@eriks.nl