Rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT-tandprofiel

Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek Tandriemen Rubber Powergrip hoog header

Rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT-tandprofiel

PowerGrip® GT3 8MGT en 14MGT

PowerGrip® GT3 is gemaakt uit een geavanceerd mengsel van materialen. Deze technisch geavanceerde riem kan gebruikt worden op tal van industriële toepassingen. De PowerGrip® GT3 synchrone riem brengt 30% meer kracht over dan vroegere riemgeneraties (PowerGrip® GT2). Het volledige riemgamma is zowel geschikt voor nieuwe aandrijvingen als voor vervangingen op bestaande aandrijvingen zonder dat het aandrijfsysteem moet worden aangepast. De 8MGT- en 14MGT-steken zijn ideaal voor zeer krachtige aandrijvingen in werktuig-, papier- en textielmachines waar duurzaamheid en een beperkt onderhoud noodzakelijk zijn.

Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek Tandriem Rubber Eindig Liftpower
Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek Tandriemen Rubber Powergrip hoog afmetingen

Constructie

  • Technologisch geavanceerd mengsel met trekkoorden van glasvezel, tanden en toplaag uit elastomeer en nylonbekleding.
  • Duurzame toplaag uit elastomeer beschermt de koorden tegen invloeden uit de omgeving en tegen slijtage ten gevolge van wrijving.
  • Gespiraleerde trekkoorden maken de riem bij-
    zonder krachtig, zeer flexibel en bestand tegen rek.
  • Nylonbekleding met lage wrijvingscoëfficiënt beschermt de tanden tegen slijtage.
  • Nauwkeurig gevormde elastomeertanden met een precieze tussenafstand.
  • Siliconevrij; geschikt voor verfprocessen.

Voordelen

  • Opmerkelijk hogere vermogensoverdracht:
    tot 30% méér dan vorige generaties.
  • Lagere onderhoudskosten dankzij langere levensduur.
  • Compacte, lichte en kostenbesparende aandrijvingen.
  • Uiterst bestand tegen tandoversprong.
  • Smeren is overbodig.
  • Statische geleiding (ISO 9563). De riem voldoet aan de anti-statische vereisten en kan bijgevolg worden gebruikt in de omstandigheden die in de ATEX-richtlijn 94/9/EC staan beschreven.
  • Geschikt voor HTD®-tandschijven.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze tandriemen?
Neem dan vrijblijvend contact op met onze product-
specialisten mechanische aandrijftechniek.

ERIKS Roermond
T: (0475) 37 22 62
E: info.roermond@eriks.nl