Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek Tandriemen Rubber klassiek laag header

Synchrone riem met klassieke vertanding

PowerGrip® MXL

De PowerGrip® MXL is een klassieke synchrone riem met een steek van 0,08” (2,032 mm). Daardoor wordt deze riem bijzonder aanbevolen voor aandrijvingen met een maximum aan synchronisatie, compact volume en hoge snelheid. Omdat deze riem ruimte-besparend en zeer stabiel is, biedt hij de ideale oplossing voor precisieaandrijvingen zoals kantoortoestellen en computers.

Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek Tandriemen Rubber klassiek laag
Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek Tandriemen Rubber klassiek laag afmetingen

Constructie

  • Trapeziumvormige tanden.
  • Rugzijde en vertanding uit elastomeer zorgen voor duurzaamheid en gering gewicht.
  • Nylonbekleding voor bescherming en verste-viging van de tanden.
  • Trekkoorden uit glasvezel voor lengtestabiliteit en flexibiliteit.

Voordelen

  • Vermogensoverbrenging tot 0,8 kW en snelheden tot 20.000 omw./min.
  • MXL riemen zijn geschikt voor kleine schijven (vanaf 6 mm diameter), waarbij een maximum aantal tanden in contact is met de schijf.
  • Uitermate geschikt voor gebruik in stapmotoren.
  • Exacte positionering.
  • Hoge stabiliteit.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze tandriemen?
Neem dan vrijblijvend contact op met onze product-
specialisten mechanische aandrijftechniek.

ERIKS Roermond
T: (0475) 37 22 62
E: info.roermond@eriks.nl