Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek Tandriemen Rubber klassiek hoog header

Synchrone riem met klassieke vertanding

PowerGrip® XL, L, H, XH en XXH

Gates’ synchrone PowerGrip® riem met klassieke vertanding biedt een onderhoudsvrij en kosten-besparend alternatief voor aandrijvingen met kettingen en tandwielen. PowerGrip® kan tal van toepassingen aan, van minuscule aandrijvingen (printers) tot zware machineaandrijvingen (oliepompen, enz).

Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek Tandriemen Rubber klassiek hoog
Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek Tandriemen Rubber klassiek hoog afmetingen

Constructie

  • Trapeziumvormige tanden.
  • De nauwkeurig gevormde elastomeertanden met een precieze tussenafstand zorgen ervoor dat de riem perfect op de schijfvertanding ingrijpt.
  • Trekkoorden uit glasvezel.
  • Nylonbekleding beschermt de tanden.
  • Beschikbaar in volgende standaardsteken volgens ISO-norm 5296: MXL, XL, L, H, XH, XXH.

Voordelen

  • Vermogensoverbrenging tot 150 kW, snelheden tot 10.000 omw./min.
  • Omtreksnelheid tot 80 m/s.
  • Positieve, slipvrije greep van de tanden op de schijf.
  • Constante hoeksnelheid.
  • Rendement tot 99%.
  • Geringe lagerbelasting aangezien hoge voorspanning van de riem niet noodzakelijk is.
  • Onderhoudsvrije en langdurige werking.
  • Diverse snelheden en snelheidsverhoudingen mogelijk.
  • Ontwerp van compacte aandrijvingen mogelijk.
  • Kostenbesparende werking.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze tandriemen?
Neem dan vrijblijvend contact op met onze product-
specialisten Mechanische aandrijftechniek.

T: +31 (0)475 37 22 62
E: info.roermond@eriks.nl