Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek Tandriemen Rubber PolyChain

Poly Chain® GT2 en Poly Chain® GT Carbon™

Poly Chain® GT2

De Poly Chain® GT2 riem werd ontwikkeld voor topprestaties op industriële aandrijvingen met hoge koppels en lage snelheden. Deze lichte riem brengt tot 40% meer vermogen over, dan vorige types en dit bij dezelfde lange levensduur. Poly Chain® GT2 riemen kunnen worden gebruikt op Poly Chain® GT schijven.
De Poly Chain® GT2 riem is gebaseerd op een ultramodern concept: hij is gemaakt van een uniek polyurethaanmengsel, dat de riem sterk maakt en nagenoeg immuun voor slijtage en chemische stoffen. Poly Chain® GT2 synchrone riemen zijn een uitstekend alternatief voor kettingen, aangezien ze geen naspanning noch smering vereisen.

Constructie

  • Constructie uit licht PU-mengsel, speciaal
    samengesteld voor vasthechting aan de koorden en de toplaag.
  • Uniek PU maakt de riem sterk en nagenoeg immuun voor slijtage en chemische stoffen.
  • Aramide trekkoorden verlenen de riem zijn bijzondere kracht.
  • Aramide heeft een uitzonderlijke weerstand tegen buigvermoeiing, spanning en schokbelasting.
  • Tandbekleding biedt weerstand tegen olie, chemische en verontreinigde stoffen, corrosie en slijtage.
  • Uitzonderlijk duurzaam en functioneert goed onder extreme temperaturen, van -54C tot +85C.
  • Vezelbekleding verlaagt tevens de wrijving tussen riem en schijf, waardoor hitteontwikkeling beperkt wordt.

Voordelen

  • Aanzienlijk verhoogde vermogensoverdracht.
  • Positieve aandrijving met verbeterd rendement.
  • Onderhoudsvrij: smering en naspanning zijn overbodig.
  • Bespraing in ruimte, gewicht en kosten.
  • Betrouwbaar en lange levenstuur.
  • Toegestaan temperatuurbereik -54°C tot +85°C.

ERIKS Producten Mechanische Aandrijftechniek Tandriem Polychain Carbon en GT2 afmetingen

Poly Chain® GT Carbon™

De Poly Chain® GT Carbon™ is Gates’ nieuwste synchrone polyurethaan riem, uitgerust met gepatenteerde carbon trekkoorden. Ontwikkeld voor topprestaties op de meest uitdagende aandrijvingen: hoog koppel bij laag toerental, wordt door Poly Chain® GT Carbon™ moeiteloos overgebracht. Gates slaagt er als eerste in, om de voordelen van koolstofvezel, met zijn unieke weerstand tegen vermoeiing, te binden met het polyurethaanmengsel. Dit maakt Poly Chain® GT Carbon™ tot de krachtigste synchrone riem op de markt. Poly Chain® GT Carbon™ is de gedroomde onderhoudsvrije, energiebesparende en duurzame oplossing voor uw aandrijving.

Constructie

  • Nieuw, sterk en licht PU-mengsel als basis-
    bestanddeel.
  • Verzekert optimale binding met de carbon
    trekkoorden en maakt de riem nagenoeg
    immuun voor chemische stoffen.
  • Trekkoorden van carbon, garanderen hoge
    trekkracht, superieure lengtestabiliteit, buiten-
    gewone weerstand tegen schokbelasting en
    vermoeiing en uitstekende flexibiliteit.
  • Tandvorm verstevigd met taaie nylonbekleding.
    Beschermt andoppervlakken tegen slijtage en
    minimaliseert wrijvingsverliezen.
  • Speciaal ontworpen kromlijnig tandprofiel.
    Verbetert verdeling van de spanning in de
    riem en laat een hogere krachtoverbrenging toe.



Voordelen

  • Uitzonderlijk hoge vermogensoverdracht: minstens 25% méér krachtoverbrenging dan Poly Chain® GT2 riemen.
  • Geen vervuiling, stille werking, significante ruimtebesparing, duurzame aandrijving, minimum aan onderhoud, gereduceerd energieverbruik en respect voor het leefmilieu.
  • Constante riemspanning gedurende gehele levensduur.
  • Laat gebruik van rugspanrollen toe.
  • Compatibel met de huidige Poly Chain® GT schijven.
  • Toegestaan temperatuurbereik van -54°C tot +85°C (tot 140°C voor speciale constructies).

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze tandriemen?
Neem dan vrijblijvend contact op met onze product-
specialisten mechanische aandrijftechniek.

ERIKS Roermond
T: (0475) 37 22 62
E: info.roermond@eriks.nl