Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek Tandriemen Rubber HTD laag header

Rubber synchrone riem met rond tandprofiel

PowerGrip® HTD® 3M en 5M

De ronde tandvorm van deze synchrone riem zorgt voor een uitstekende verdeling van de belasting, waardoor een hoge vermogensoverbrenging bij toepassingen met een laag toerental en hoge koppels mogelijk wordt. PowerGrip® HTD® 3M en 5M synchrone riemen zijn geschikt voor huishoudtoestellen, kantoormachines, elektrisch handgereedschap en toepassingen in de verwerkende en chemische nijverheid.

Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek Tandriemen Rubber HTD laag
Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek Tandriemen Rubber HTD laag afmetingen

Constructie

  • Speciale ronde vertanding verbetert de spannings-verdeling en laat zwaardere belasting toe.
  • Nauwkeurig gevormde elastomeertanden met een precieze tussenafstand, zorgen voor perfect ingrijpen op de schijfvertanding.
  • Duurzame toplaag uit elastomeer beschermt de riem tegen invloeden uit de omgeving en tegen slijtage, ten gevolge van wrijving wanneer er vermogen via de rug van de riem wordt overgebracht.
  • Sterke nylonbekleding beschermt de tanden.
  • Trekkoorden uit glasvezel.

Voordelen

  • 3M en 5M PowerGrip® HTD® riemen zijn ontworpen voor snelheden tot 20.000 omw./min. en voor vermogensoverbrenging tot 10 kW.
  • Speciale tandvorm garandeert bij kleine steekmaten een hoge vermogensoverbrenging.
  • Omtreksnelheid tot 80 m/s.
  • Rendement tot 99%.
  • Ontwerp van compacte aandrijvingen mogelijk.
  • Weerstand tegen tandoversprong verbeterd met 25%, vergeleken met klassieke PowerGrip® riem.
  • Lange levensduur en geen onderhoud.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze tandriemen?
Neem dan vrijblijvend contact op met onze product-
specialisten mechanische aandrijftechniek.

ERIKS Roermond
T: (0475) 37 22 62
E: info.roermond@eriks.nl