Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek Tandriemen Rubber HTD hoog header

Rubber synchrone riem met rond tandprofiel

PowerGrip® HTD® 8M. 14M en 20M

De ronde, geometrische tandvorm van de PowerGrip® HTD® synchrone riem neemt de spanningsconcentratie aan de voet van de tand weg, waardoor de riem een langere looptijd en een hogere vermogensover-brenging realiseert. De lange levensduur en het geringe onderhoud van de PowerGrip® HTD® 8M-, 14M- en 20M riemen maken toepassingen in industriële machines met hoog rendement, zoals werktuig-, papier- en textielmachines, mogelijk.

Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek Tandriemen Rubber HTD hoog
Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek Tandriemen Rubber HTD hoog afmetingen

Constructie

  • Speciale ronde vertanding verbetert de spannings-verdeling en laat zwaardere belasting toe.
  • Nauwkeurig gevormde elastomeertanden met een precieze tussenafstand, zorgen voor perfect ingrijpen op de schijfvertanding.
  • Slijtvaste nylonbekleding beschermt de tanden.
  • Trekkoorden geven de nodige stevigheid, flexibiliteit en een hoge weerstand tegen rek.
  • Duurzame toplaag uit elastomeer beschermt de riem tegen invloeden uit de omgeving en tegen slijtage, ten gevolge van wrijving, wanneer er vermogen via de rug van de riem wordt overgebracht.
  • Riemen met steek 8M en 14M, voldoen aan de normen van de reeks ISO 13050.

Voordelen

  • Vermogensoverbrenging tot 1.000 kW.
  • Geen slip. PowerGrip® HTD® riemen grijpen soepel in op de schijfvertanding, waardoor snelheidsvariaties worden uitgeschakeld.
  • Ruim gamma van snelheden.
  • Kostenbesparende werking. Smeren en naspanning ten gevolge van rek en slijtage zijn overbodig.
  • Hoog rendement. Er wordt slechts een minimum aan warmte opgestapeld in de riem. Aangezien het vermogen niet wordt overgebracht door wrijving, wordt de riemspanning verlaagd.
  • De snelheid van de aangedreven schijf blijft constant.
  • Dankzij een hoge slijtvastheid, heeft deze riem een lange en probleemloze levensduur in vele toepassingen, waar metalen onderdelen zoals kettingen en schijven, in een paar maanden zouden verslijten.
  • PowerGrip® HTD® 14M is statisch geleidend (ISO 9563). De riem voldoet aan de antistatische vereisten en kan bijgevolg worden gebruikt in de omstandigheden die in de ATEX-richtlijn 94/9/EC staan beschreven.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze tandriemen?
Neem dan vrijblijvend contact op met onze product-
specialisten mechanische aandrijftechniek.

ERIKS Roermond
T: (0475) 37 22 62
E: info.roermond@eriks.nl