Sonische spanningsmeter

Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek Gereedschappen Sonische spanningsmeter header

507C Sonische spanningsmeter

Een correcte installatiespanning is essentieel voor een optimale werking en betrouwbaarheid van aandrijvingen met geribde, synchrone en V-riemen.
De 507C-spanningsmeter verzekert een eenvoudige en heel nauwkeurige spanningsmeting: de meter analyseert geluidsgolven (natuurlijke trillingen) van de riem naar de sensor. Hij verwerkt de signalen en geeft een nauwkeurige digitale weergave van de spanning.

De Gates spanningsmeter is gebruiksvriendelijk:
hij is compact en gegevens kunnen worden opgeslagen voor herhaaldelijk gebruik. Hij meet ook elke keer nauwkeurig. Bovendien wordt de meter geleverd met een praktische handleiding.

Optionele accessoires

Koordsensor
Gebruik de koordsensor als u de spanning op een afstand van de sonische spanningsmeter wilt meten.

Inductieve sensor
Aanbevolen voor metingen in een lawaaierige of winderige omgeving. Een stalen klem wordt op de rugzijde van de riem bevestigd om de frequentie te meten.

Oscillator - model U-305-OS1

Deze speciale oscillator wordt gebruikt voor de frequentietests van de 507C-meter. Deze oscillator genereert 5 types trillingen (sinuslijnen): 25, 90, 500, 2000 en 4.000 Hz. Hij is nauwkeurig tot 0,1% of zelfs lager.

OPMERKING

DE GATES SONISCHE SPANNINGSMETER MAG
NIET GEBRUIKT WORDEN IN TOEPASSINGEN
MET EXPLOSIEGEVAAR
.

Technische gegevens

  • Hoogte 160 mm x diepte 26 mm x breedte 59 mm.
  • Voeding: 2x AAA 1,5V Batterij
  • Geschikt voor geribde riemen, V-riemen en synchrone riemen.
  • Frequentiegebied: 10 Hz tot 5.000 Hz.
  • Meetnauwkeurigheid: ± 1%.
  • Verlicht LCD-scherm.
  • Dubbele weergave mogelijk (Newton en/of Hz).
  • Flexibele sensor.
  • Koordsensor, inductieve sensor en oscillator verkrijgbaar op aanvraag. 
  • Slaat gewicht-, breedte- en spanlengteconstanten op voor 20 verschillende aandrijvingen.
  • Automatische uitschakeling van het achtergrondgeluid.
  • Schakelt automatisch uit na 5 minuten inactiviteit en werkt dus energiebesparend.
  • CE gecertifieerd.
  • RoHS conform: het toestel voldoet aan de Europese Richtlijn (2002/95/EC) betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten.