Infopagina Producten Mechanische Aandrijftechniek Gereedschappen Laser uitlijningssysteem header

Laser uitlijningssysteem

LASER AT-1

Het unieke laseruitlijningssysteem van Gates, garandeert een snelle en precieze uitlijning.
Dit laserinstrument is in enkele seconden gemonteerd en de laserstraal wordt geprojecteerd op de trefplaatjes zodat u snel een verkeerde uitlijning kan vaststellen en corrigeren. LASER AT-1 herkent een verkeerde uitlijning zowel bij evenwijdige als bij divergerende assen en is geschikt voor schijfdiameters van 60 mm of groter. Het instrument kan zowel voor horizontaal als verticaal geplaatste machines worden gebruikt.

OPMERKING

DE GATES SONISCHE SPANNINGSMETER MAG
NIET GEBRUIKT WORDEN IN TOEPASSINGEN
MET EXPLOSIEGEVAAR
.

Technische gegevens

  • Hoogte 87 mm x diepte 28 mm x breedte 147 mm
  • Gewicht: 0,25 kg
  • Voeding: 1x R6 (AA) 1,5 V batterij
  • Gebruiksduur: 8 uur continu
  • Geschikt voor V-riemen en synchrone riemen
  • Meetbereik: 10 m (33 voet)
  • Schijfdiameters: ≥ 0 mm
  • Hoek van de straal: 78°
  • Laserklasse 2
  • Vermogen: <1 mW
  • Golflengte laser: 635 – 670 nm
  • Werktemperatuur: -10°C tot +50°C
  • Behuizing: ABS-plastic
  • Rugplaatje: geanodiseerd aluminium
  • Nauwkeurigheid: compensatie <0,5 mm; hoek <0,1°
  • Trefplaatjes: 2 magnetische trefplaatjes met regelbare as
  • CE gecertifieerd